SHIGEMITSU Heavy Duty Class Manual Hand Pallet (Troli Palet Manual) PK30NY520 Nylon 3000kg 1unit

Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PK30NY520
Unit 1unit
Wheel Material Nylon
Capacity (kg) 3000
Lower Fork Height (mm) 85
Fork Length (mm) 1100
Fork Overall Width (mm) 520
Maximum Lifting Height (mm) 200
Overall Height x Length (mm) 1224x1483
Ground Clearance (mm) 32
Turning Radius (mm) 1216
Type Heavy Duty Class Manual Hand Pallet
Berat (Kg) 85.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 September 2024
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Shigemitsu Hand Pallet Truck Dilengkapi dengan Coping Supporting NOG & penguatan ribbing di bawah penutup segitiga atas agar lebih kuat.
Desain Pompa yang lengkap dengan Pompa anti bocor yang handal, bebas perawatan dan memperpanjang usia pemakaian.
Entry/ Exit Roller yang sangat flexible sehingga akan sangat mudah dioperasikan.
Dilengkapi tutup pompa yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan mempermudah perawatan dan memperpanjang usia pemakaian.
Handle karet berukuran besar, dengan tiga tuas kontrol yang sangat nyaman digunakan.
Kecepatan dalam menurunkan fork dapat dikontrol, yang dapat dioperasikan dengan menggunakan kontrol tangan dan pedal kaki.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan