Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual) PANTHER 3082 3ton 1unit

#Nomor SKU S004565055
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PANTHER 3082
Unit 1unit
Netto Weight (kg) 68
Type Hand Pallet Heavy Duty
Dimensions Unit 335x680x412mm
Lifting Height (mm) 120
Fork Length (mm) 600-1520
Maximum Height (mm) 1170
Fork Span (mm) 680
Lowered Height (mm) 75-83
Load Centre 1/2
Fork whell (Single) (mm) Dia. 85x90
Fork whell (Tendem) (mm) Dia. 75x68
Streering Wheel (mm) Dia. 200x50
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 68.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2018
Terakhir Diperbaharui 23 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hand Pallet logitrans type Panther memiliki pegangan yang ergonomis sehingga memastikan anda lebih nyaman dalam memindahkan benda dengan kapasitas 3 ton dan dimension product 1140x520mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan