Hand Pallet 2 Ton
Hand pallet 2 ton dirancang untuk mobilisasi muatan hingga 2.000 kg pada area manufaktur, logistik, dan pergudangan. Pilihan lebar garpu 520 mm hingga 685 mm serta opsi roda PU atau nilon menjamin manuver stabil di lantai kerja. Sistem hidrolik presisi mempercepat efisiensi siklus pemindahan material harian di area kerja intensif.
Kapasitas WLL 2.000 kg (2 Ton)
Pilihan Roda: Polyurethane dan Nylon
Rentang Garpu: 520 - 685 mm x 1.150 - 1.220 mm
Tinggi Angkat Maksimal 190 - 200 mm
Pilihan Hand Pallet Manual 2 Ton
Pilihan Hand Pallet Elektrik dan Semi Elektrik 2 Ton
Perlengkapan Material Handling & Pergudangan Terkait
Informasi Teknis Hand Pallet 2 Ton
Hand pallet kapasitas 2 ton (2.000 kg) dirancang untuk menangani beban operasional pergudangan pada permukaan lantai beton rata, epoksi, maupun aspal halus. Penentuan dimensi garpu, jenis material roda, serta sistem penggerak harus diselaraskan dengan spesifikasi palet kerja dan kondisi lintasan agar mencegah keausan dini komponen mekanis serta menjaga stabilitas beban saat bermanuver.
| Komponen & Parameter | Rentang Spesifikasi | Kesesuaian Penggunaan |
|---|---|---|
| Beban Maksimal (WLL) | 2.000 kg (2 Ton) / hingga 2.200 kg pada seri tertentu | Mobilisasi muatan palet standar di lini produksi manufaktur, gudang transit, dan area bongkar muat ekspedisi. |
| Lebar Luar Garpu (Overall Forks Width) | 520 mm, 540 mm, 550 mm (Narrow) & 685 mm, 692 mm (Wide) | Lebar 520 - 550 mm ditujukan untuk palet sempit standar Eropa (800 x 1.200 mm); lebar 685 mm untuk palet standar Asia/lokal (1.000 x 1.200 mm atau 1.100 x 1.100 mm). |
| Panjang Garpu (Fork Length) | 800 mm, 900 mm, 1.150 mm, 1.220 mm, hingga 2.000 mm | Panjang 1.150 - 1.220 mm optimal untuk mendukung titik tumpu palet umum; panjang pendek (800 - 900 mm) untuk manuver kontainer atau ruang sempit; panjang 1.500 - 2.000 mm untuk material ekstra panjang. |
| Ketinggian Garpu Minimum & Maksimum | Min: 51 mm, 75 mm, 85 mm | Maks: 185 mm, 190 mm, 200 mm, 205 mm | Tinggi terendah 51 mm (Low Floor Profile) khusus palet bercelah rendah; tinggi angkat 190 - 200 mm memberikan jarak bebas aman saat melewati gundukan atau lantai kerja tidak rata. |
| Material Roda (Steering & Load Wheel) | Polyurethane (PU) & Nylon (Tersedia Roda Tunggal & Tandem Double Wheel) | Roda PU melindungi lapisan lantai epoksi dan meminimalkan suara bising; roda Nylon menawarkan daya luncur ringan dan tahan kimia/minyak di atas lantai beton kasar. |
| Varian Penggerak & Fitur Khusus | Manual Hidrolik, Semi-Elektrik, Full Baterai (24V/48V), Integrated Scale (Timbangan Digital) | Unit manual untuk mobilitas fleksibel; unit elektrik/baterai untuk ritase tinggi jarak jauh; varian timbangan untuk verifikasi bobot instan di area kargo. |
Pertimbangan Material Roda: Polyurethane vs. Nylon
- Roda Polyurethane (PU): Memiliki karakteristik elastisitas tinggi dan peredaman getaran yang sangat baik. Roda ini tidak meninggalkan bekas guratan ban (non-marking) pada permukaan lantai kerja, sehingga menjadi standar wajib untuk area gudang farmasi, makanan, serta fasilitas industri dengan lantai dilapisi resin epoksi atau keramik.
- Roda Nylon: Memiliki struktur fisik yang sangat keras dengan ketahanan abrasif tinggi terhadap permukaan lantai semen cor atau aspal kasar. Roda ini memiliki resistensi gelinding (rolling resistance) yang rendah saat membawa beban 2 ton, serta tahan terhadap kontaminasi tumpahan pelumas, oli mesin, dan bahan kimia industri.
- Konfigurasi Roda Tandem (Double Wheel): Membagi titik tumpu beban pada dua roda di setiap ujung garpu. Roda tandem mempermudah unit melewati ambang lantai pintu gudang, kabel proteksi, sambungan ekspansi beton, serta mengurangi keausan roda akibat benturan frontal.
Panduan Kesesuaian Dimensi Garpu terhadap Standar Palet Gudang
- Garpu Sempit (Ukuran Luar 520 – 550 mm x 1.150 mm): Dikhususkan untuk menangani palet Euro (EUR/EPAL 1 berukuran 800 x 1.200 mm) yang memiliki bukaan celah fork sempit. Ukuran ini juga ideal untuk lorong rak penyimpanan berdensitas tinggi dengan radius putar (turning radius) 1.300 – 1.400 mm.
- Garpu Lebar (Ukuran Luar 685 mm x 1.220 mm): Standar universal untuk operasional logistik di Indonesia dan kawasan Asia, mendukung penanganan palet kayu atau plastik ukuran 1.100 x 1.100 mm dan 1.000 x 1.200 mm secara stabil untuk menjaga pusat beban (load center 600 mm).
- Varian Low-Profile (Tinggi Terendah 51 – 75 mm): Digunakan untuk palet sekali pakai (disposable pallet), palet kargo impor dari Jepang/Amerika, atau skids mesin yang memiliki bukaan entry fork lebih rendah dari standar palet 85 mm.
Standar Keselamatan dan Perawatan Hidrolik
- Pencegahan Keausan Pompa & Creeping: Pastikan beban 2 ton tidak diletakkan secara timpang di ujung garpu. Penempatan muatan harus bertumpu pada load center 600 mm untuk menghindari bengkoknya garpu (fork warping) dan kerusakan silinder seal pompa.
- Inspeksi Seal & Penggantian Cairan Hidrolik: Cek kondisi piston rod terhadap goresan dan kotoran gram logam secara rutin. Lakukan penggantian oil seal set saat pompa mulai mengalami penurunan ketinggian garpu secara otomatis (hydraulic creeping), dan kuras oli hidrolik secara periodik setiap 12 bulan.
- Prosedur Keselamatan Lintasan Kerja: Operasikan hand pallet dengan cara ditarik saat melintasi jalur datar, dan posisikan operator di belakang pegangan kendali (tiller arm) saat melintasi turunan landai perlahan untuk menghindari risiko terjepit muatan seberat 2.000 kg.
Lihat Produk Lainnya dari Merek Hand Pallet 2 Ton Terkait
Pertanyaan Seputar Hand Pallet 2 Ton
Bagaimana cara menentukan lebar garpu 550 mm versus 685 mm untuk hand pallet 2 ton?
Ukuran lebar luar garpu 520–550 mm (tipe sempit/narrow) dirancang khusus untuk palet standar Eropa berukuran 800 x 1.200 mm yang memiliki jarak saku garpu lebih rapat. Sementara itu, lebar garpu 685 mm (tipe standar/lebar) ditujukan untuk palet lokal dan Asia berukuran 1.000 x 1.200 mm atau 1.100 x 1.100 mm agar distribusi beban 2 ton seimbang dan tidak memicu risiko palet patah atau terguling saat diangkat.
Kapan sebaiknya menggunakan roda Polyurethane (PU) dibandingkan roda Nylon?
Gunakan roda Polyurethane (PU) untuk lantai pergudangan yang dilapisi cat epoksi, lantai keramik, atau beton halus karena lapisan karet elastisnya tidak meninggalkan jejak gesekan (non-marking) dan operasionalnya jauh lebih senyap. Sebaliknya, pilih roda Nylon jika lantai kerja berupa semen cor kasar atau sering terpapar cairan minyak, oli, dan pelarut kimia, karena nilon memiliki durabilitas tinggi dan gaya dorong awal yang lebih ringan.
Apa penyebab garpu hand pallet 2 ton tidak mau naik atau turun sendiri saat membawa muatan (hydraulic creeping)?
Penyebab utama adalah ausnya seal piston pada tabung hidrolik utama, adanya kebocoran seal klep pada katup pelepasan (release valve), atau masuknya udara palsu ke dalam sistem hidrolik. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan bleeding angin melalui pemompaan tuas saat posisi release ditekan, serta melakukan penggantian paket oil seal set yang sesuai dengan tipe silinder hand pallet Anda.
Kapan sebuah gudang perlu beralih dari hand pallet 2 ton manual ke varian semi elektrik atau full elektrik?
Transisi ke unit elektrik disarankan jika frekuensi perpindahan harian melampaui 30 palet per shift atau jarak tempuh pemindahan material melebihi 50 meter per siklus ritase. Motor penggerak traksi dan hidrolik elektrik bertenaga baterai 24V/48V secara signifikan menurunkan tingkat kelelahan fisik operator, meningkatkan kecepatan pemindahan palet, serta mendukung produktivitas ritase intensif di area logistik modern.

/monotaro%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20DFE20%20PU%20Wheel%20550x1150mm%202ton%201unit/0kS073435020-1.jpg)
/OIC%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%2020L-122%202ton%201unit/j8S000053692-2.jpg)
/OIC%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%2020S-107%202ton%201unit/S000053693-1.jpg)
/Bishamon%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20BM-20C%20PU%20Wheel%202ton%201unit/92S012196326-1.jpg)
/Bishamon%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20BMP20-48SS%20PU%20Wheel%202ton%201unit/99S012196333-1.jpg)
%20(Troli%20Palet%20Manual)/monotaro%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Thin%20Low%20Floor%20Type)%20(Troli%20Palet%20Manual)%20HP-2000-LOW%20PU%20Wheel%20Blue%202ton%201unit/S010811443-1.jpg)
/Dalton%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20WRZ-ES-56%20with%20Scale%202t%201unit/dsS032848496-1.jpg)
/Dalton%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20WRZ-ES-71%20with%20Scale%202t%201unit/dyS032848502-1.jpg)
/Fast%20Lift%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20FL%2032%203_2ton%201unit/g7S012270583-1.jpg)
/Melzer%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20DB-20L(LONG)%20Nylon%20Wheel%202ton%201unit/adS013687373-1.jpg)
/KRISBOW%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20KW0500288%20Small%20with%20Nylon%202ton%201unit/9jS016142343-2.jpg)
/KRISBOW%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20KW0500289%20Big%20with%20Nylon%202ton%201unit/9qS016142350-2.jpg)
/KRISBOW%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20KW0500396%20Small%20with%20PU%202ton%201unit/aeS016142374-2.jpg)
/KRISBOW%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20KW0500397%20Big%20with%20PU%202ton%201unit/alS016142381-3.jpg)
/OPK%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20CP-20S-115%202ton%201unit/8vS018532319-1.jpg)
/OPK%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20CP-20L-122%202ton%201unit/92S018532326-1.jpg)
%20(Troli%20Palet%20Manual)/TRUSCO%20Hand%20Pallet%20Truck(2t%20type)%20(Troli%20Palet%20Manual)%202ton%201unit/evS020740535-1.jpg)
/Wipro%20Extra%20Short%20PU%20Wheel%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%2028-1500-0020%202000kg%201unit/n5S025805833-1.jpg)
/Wipro%20Extra%20Short%20PU%20Wheel%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20HPT-2T%202000kg%201unit/ntS025805857-1.jpg)
/Superform%20Low%20Profile%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000ELPN%202000kg%201unit/6vS032811247-1.jpg)
/Superform%20Low%20Profile%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000ELPW%202000kg%201unit/72S032811254-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000EW%20Extra%20Long%2FWide%202ton%201unit/4fS036208159-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000NEL%20Extra%20Long%2FWide%202ton%201unit/4mS036208166-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000WEL%20Extra%20Long%2FWide%202ton%201unit/4tS036208173-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000NSEL%20Extra%20Long%2FWide%202ton%201unit/50S036208180-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000WSEL%20Extra%20Long%2FWide%202ton%201unit/5hS036208197-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20ACF20N%20Quick%20Lift%202ton%201unit/5uS036208210-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20ACF20W%20Quick%20Lift%202ton%201unit/6bS036208227-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000SSN%20Stainless%20Steel%202ton%201unit/6iS036208234-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000SSW%20Stainless%20Steel%202ton%201unit/6pS036208241-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000HDGN%20Hot%20Dipped%20Galvanised%202ton%201unit/76S036208258-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC2000HDGW%20Hot%20Dipped%20Galvanised%202ton%201unit/7dS036208265-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20ACWS2000N%20with%20Weight%20Scale%202ton%201unit/7kS036208272-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20ACWS2000W%20with%20Weight%20Scale%202ton%201unit/81S036208289-1.jpg)


/SOJIHEX%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20HP20%2F685N%20Fork%20Width%2FNylon%202T%201unit/guS042529606-1.jpg)
/SOJIHEX%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20HP20%2F685P%20Fork%20Width%2FPU%202T%201unit/h1S042529613-1.jpg)
/WEKA%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20OPH%2001012%201150mm%2C%202ton%201unit/avS043938391-1.jpg)
/AMEKO%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20Nylon%202tonx550mm%201unit/00S045139000-1.jpg)
/AMEKO%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20PU%202tonx550mm%201unit/0hS045139017-1.jpg)
/TOLSEN%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%2063111%202t%201unit/8oS045328312-1.jpg)
/HAND%20LIFT%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20CBY_JC%202_0T%202ton%20(685mm)%201unit/egS045413520-1.jpg)
/Jungheinrich%20Hand%20Pallet%20Manual%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AM-2200%20Big%20with%20PU%20Wheel%202_2ton%201unit/awS045755392-1.jpg)
/Jungheinrich%20Hand%20Pallet%20Manual%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AM-2200%20Small%20with%20PU%20Wheel%202_2ton%201unit/9hS059237341-1.jpg)
/Jungheinrich%20Hand%20Pallet%20Manual%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AM-2200%20Big%20with%20Nylon%20Wheel%202_2ton%201unit/9yS059237358-1.jpg)
/Jungheinrich%20Hand%20Pallet%20Manual%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AM-2200%20Small%20with%20Nylon%20Wheel%202_2ton%201unit/a5S059237365-1.jpg)

/OIC%20Battery%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%20BPT-2000(NEW)%202ton%201unit/S000053683-1.jpg)
/OIC%20Battery%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%20BPT-2500(NEW)%202ton%201unit/S000053684-1.jpg)
%20(Troli%20Palet%20Elektrik)/NAMI%20Electric%20Pallet%20Truck%20TE%20(Hand%20Operation)%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%20TE-20%202ton%201unit/S004566966-1.jpg)
/Werkst%20Electric%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%202ton%201unit/lqS020742782-1.jpg)
/HELI%20Hand%20Pallet%20Manual%20(Troli%20Palet%20Manual)%20CBD20-460%202T%201unit/cmS031827454-1.jpg)
/STAXX%20Electric%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%20EPT20H%20Single%20Battery%202000kg%201unit/8dS041689301-1.jpg)
/STAXX%20Electric%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%20EPT20H%20Double%20Battery%202000kg%201unit/8uS041689318-1.jpg)
/TOYO%20Hoist%20Electric%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%202t%201unit/88S080627296-1.jpg)
/IMOW%20Heavy%20Duty%20Electric%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%20EPT20-20WA%202ton%201unit/jeS082494698-1.jpg)