Melzer Hand Pallet (Troli Palet Manual) TRE8220B(SHORT) Nylon Wheel 3ton 1unit

#Nomor SKU S013687410
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRE8220B(SHORT)
Unit 1unit
Capacity (kg) 3000
Fork Width (mm) 550
Fork Length (mm) 1100
Maximum Fork Height (mm) 195
Lowered Fork Height (mm) 85
Truck Weight (kg) 85
Formal on Front Wheel Double
Material of Front Wheel Nylon
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 80.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Melzer hand pallet mengangkat beban berat sampai dengan kapasitas 3 ton, type ini mempunyai 2 model Garpu pada masing-masing palet yaitu tipe Pendek dan Panjang

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan