monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) DF30 PU Wheel 685x1220mm 3ton 1unit

#Nomor SKU S032444322
Wishlist
Rating:
100% of 100
(14)
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF30
Unit 1unit
Color Orange
Fork Length (mm) 1220
Fork Width (mm) 685
Maximum Load Capacity (kg) 3000
Steering Wheel (Outer Diameter Φ x Width W) (mm) 200x50
Road Roller Diameter (Outer Diameter Φ x Width W) (mm) 80×70
Type Black welded pump
Kegunaan For transporting pallets
Material (Wheel) Utherane
Berat (Kg) 210.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 July 2022
Terakhir Diperbaharui 05 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.
Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk