Dalton Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) WRZ-E Nylon Wheel 3ton 1unit

#Nomor SKU S033167138
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WRZ-E
Unit 1unit
Fork Width (mm) 160
Fork Length (mm) 1150
Maximum Lifting Height (mm) 200
Lowered Fork Height (mm) 85
Loaded Wheel (mm) 180x80
Material of Wheel Nylon
Dimensions (mm) 540x1150
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 110.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 August 2022
Terakhir Diperbaharui 19 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Performance characteristics: - Reinforced heavy integrated casting oil-cylinder - Highly balanced reinforced frame and pallet fork - Integrated casting frame, double front wheels with strong loading capacity

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan