TOYO Hoist Hydraulic Hand Pallet (Troli Palet Manual) 3T 1unit

#Nomor SKU S034408704
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Lifting Height (m) 110
Fork Length (mm) 1220
Fork Width (mm) 685
Steering Wheel (mm) 180x55
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 76.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2022
Terakhir Diperbaharui 29 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan