XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual) DF3000W Wide 3ton 1unit

#Nomor SKU S015874283
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF3000W
Unit 1unit
Capacity (kg) 3000
Overall Forks Width (W) (mm) 685
Fork Length (L) (mm) 1220
Fork Width (N) (mm) 160
Minimum Fork Height (mm) 85
Max. Fork Height (H) (mm) 200
Steering Wheel (D) (mm) OD 180 x 50 W
Load Wheel (mm) OD 74 x 70 W/80 x 93 W
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 210.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Xlift hand pallet membantu anda lebih cepat dan efisian dalam proses keluar masuk benda dengan beban berat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan