AMEKO Hand Pallet Car (Troli Palet Manual) Nylon Wheel 3ton 1unit

#Nomor SKU S039318138
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Overal width (mm) 685
Wheel Material Nylon
Minimum Height (mm) 70
Maximum Fork Height (mm) 200
Steering Wheels (mm) 160x50
Fork Wheels (mm) 70x60
Overall Height (mm) 1220
Overall Length (mm) 1560
Fork Length (mm) 1200
Single Fork Size (mm) 180/65
Lowered Fork Height (mm) 15
Volume Per Package (mm) 2260x685x610
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 72.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2023
Terakhir Diperbaharui 11 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Simple three-speed control handle.
- Casting pump, return oil device and safety relief valve.
- Strengthen the frame with high balance.
- The descending speed is controllable and slow.
- Optional wheel, nylon wheel, polyurethane wheel, steel wheel.
- Special requirements can be met through negotiation.
- The rated load has been raised 5000 times without deformation.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait