Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) BM-30M 3000kg 1unit

#Nomor SKU S030734708
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM-30M
Unit 1unit
Fork Length (mm) 1070
Fork Minimum Height (mm) 83
Fork Height Max Capacity (mm) 203
Fork Width (mm) 520
Fork Wheel (ΦxW) (mm) 80x71
Dimensions d1 (mm) 83
Dimension D2 (mm) 203
Dimension B2 (mm) 995
Dimension A1 (mm) 520
Dimension B1 (mm) 1070
Dimensions a2 (mm) 214
Steering Wheel (ΦxW) (mm) 175x63
Dimension B3 (mm) 740
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 3000
Certificate of Origin (COO) Tersedia
Silakan hubungi CS untuk informasi selengkapnya
Berat (Kg) 105.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 February 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi

-The neutral mechanism ensures smooth steering operations in any directions, even when a significant load is applied.
-Made of high tensile steel plate with an excellent strength.
-Adoption of aluminum wheel improves the operability.
-Environment-friendly le

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan