Hippolift Hand Pallet (Troli Palet Manual) 3ton 1unit

Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Capacity (kg) 3000
Fork Width (mm) 685
Fork Length (mm) 1200
Maximum Fork Height (mm) 200
Min. Fork Height (mm) 85
Teering Wheel 80x70
Load Wheel (mm) 150x50
Wheel Type Polyurethan
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 78.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The Hand Pallet Truck is the ideal '’storage. aid" and "handling partner" for all manual transport tasks over short distances, excellenty suitable for use on lorries, in small warehouses and markets ect.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan