Endolift Manual Hand Pallet (Troli Palet Manual) CBY AC 3T Type Small with Nylon Wheel 3000kg 1unit

#Nomor SKU S042025030
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBY AC 3T
Unit 1unit
Type Small
Wheel Nylon
Min. Fork Height (mm) 75
Maximum Fork Height (mm) 185
Width Overall Forks (mm) 550
Lifting Height (mm) 110
Fork Length (mm) 1150
Single Fork Width (mm) 160
Fork Wheel Single (mm) 74x93
Fork Wheel Tandem (mm) 80x70
Steering Wheel (mm) 180x50
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan