Subarashii Hand Pallet 3Ton (Troli Palet Manual) Roda Nilon 180x50 685x1220mm 1pc

Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Width (mm) 685
Length (mm) 1220
Wheel Material Nilon
Wheel size (mm) 180x50
Wheel Adjustable (mm) 85-200
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan