Hand Pallet 5 Ton
Hand pallet 5 ton dirancang mengangkat muatan masif hingga 5.000 kg dengan pilihan lebar garpu 540 mm dan 685 mm. Sistem hidrolik terintegrasi serta roda tandem mendistribusikan beban secara stabil di lantai gudang industri. Operasional pemindahan kargo berat jadi lebih efisien dan aman bagi ritase logistik harian.
Kapasitas Maksimal: 5.000 kg (5 Ton)
Dimensi Garpu: Lebar 540–685 mm | Panjang 1.150–1.500 mm
Pilihan Roda: Nylon, Polyurethane (PU), & Steel Tandem
Ketinggian Angkat: 85 mm – 200 mm
Hand Pallet 5 Ton - Nylon Wheel
Hand Pallet 5 Ton - PU & Steel Wheel
Perlengkapan Material Handling dan Pergudangan Terkait
Informasi Teknis Hand Pallet 5 Ton
Hand pallet 5 ton (5.000 kg) dirancang khusus untuk mobilitas horizontal beban ekstrem pada lantai kerja berkondisi rata dan kokoh. Unit ini mengandalkan sistem pompa hidrolik berkapasitas tinggi serta struktur sasis baja solid untuk menjaga stabilitas kargo saat handling cetakan mesin (dies), pelat logam, material konstruksi, maupun muatan palet ganda tanpa deformasi struktural.
| Komponen & Parameter | Rentang Spesifikasi | Kesesuaian Penggunaan |
|---|---|---|
| Kapasitas Angkut Nominal (WLL) | 5.000 kg (5 Ton) | Penanganan muatan sangat berat seperti mesin industri, kumparan kawat, bilet baja, dan kargo proyek. |
| Lebar Garpu Total (Fork Width) | 540 mm (Narrow) & 680–685 mm (Standard) | Lebar 540 mm untuk palet standar Eropa; lebar 680–685 mm untuk palet standar Asia/lokal (1.100x1.100 mm atau 1.200x1.200 mm). |
| Panjang Garpu (Fork Length) | 1.150 mm, 1.200 mm, 1.220 mm, hingga 1.500 mm | Panjang 1.150–1.220 mm cocok untuk palet standar gudang; varian 1.500 mm digunakan untuk kargo dengan dimensi memanjang. |
| Tinggi Angkat & Elevasi Rendah | Ketinggian minimum 85 mm; Ketinggian angkat maksimum 185–200 mm | Memberikan ground clearance aman untuk melintasi lantai transfer gudang dan ramp dock container. |
| Material & Konfigurasi Roda Beban | Nylon, Polyurethane (PU), & Steel (Tandem 80x60–85x80 mm) | Konfigurasi roda ganda (tandem) membagi titik tumpu beban 5 ton untuk mempermudah manuver dan mencegah kerusakan roda. |
| Roda Kemudi (Steering Wheel) | Diameter 180–200 mm, lebar 50–70 mm | Menyediakan radius putar presisi dengan tahanan gesek minimal saat operator mengarahkan kemudi manual. |
Karakteristik dan Perbandingan Material Roda
- Roda Nylon: Memiliki tingkat kekerasan tinggi dan tahanan gulir (rolling resistance) paling rendah di bawah beban 5.000 kg. Sangat tahan terhadap tumpahan minyak, cairan kimia, dan oli, serta ideal untuk lantai semen cor atau beton kasar.
- Roda Polyurethane (PU): Elastisitas material PU mampu meredam getaran dan tidak meninggalkan bekas jejak (non-marking), menjadikannya pilihan tepat untuk lantai berpelapis epoxy di gudang farmasi, makanan, atau elektronik.
- Roda Steel (Baja): Dirancang tahan gesek maksimal untuk area peleburan logam, bengkel bubut, atau lantai bengkel dengan serpihan geram besi tajam yang dapat merusak roda karet atau sintetis.
Kompatibilitas Dimensi Garpu dengan Palet Industri
- Lebar 685 mm (Model Lebar): Standar paling umum di Indonesia, optimal untuk palet kayu atau plastik 4-way berukuran 1.100 x 1.100 mm hingga 1.200 x 1.200 mm agar beban tidak condong ke sisi luar garpu.
- Lebar 540 mm (Model Ramping): Khusus digunakan untuk palet berstandar Euro (800 x 1.200 mm) atau palet custom sempit agar bilah garpu dapat masuk tanpa tersangkut balok penopang tengah.
- Panjang Garpu 1.150–1.220 mm vs 1.500 mm: Garpu standar 1.150–1.220 mm mendukung seluruh panjang geladak palet standar, sedangkan varian long fork 1.500 mm mencegah titik berat muatan berada di luar jangkauan aman tuas hidrolik.
Standar Keselamatan Beban 5 Ton
- Distribusi Titik Beban: Posisikan kargo tepat di tengah (center of gravity) bilah garpu. Dilarang keras mengangkat kargo hanya dengan ujung garpu (tip loading) karena berisiko membengkokkan rangka dan merusak silinder hidrolik.
- Kontur Lantai dan Kemiringan: Muatan 5 ton menghasilkan inersia sangat besar. Unit hanya boleh dioperasikan di lantai berkemiringan di bawah 2% guna mencegah risiko rem blong atau alat meluncur tanpa kendali.
- Perlindungan Operator: Selalu gunakan sepatu keselamatan (safety shoes) berpelindung baja di ujung kaki (steel toe cap) dan sarung tangan anti-slip selama proses menarik atau memompa tuas kemudi.
Panduan Perawatan Sistem Hidrolik dan Mekanikal
- Pengecekan Oli Hidrolik: Periksa volume dan kejernihan oli hidrolik secara periodik setiap 6 bulan. Lakukan penggantian jika oli mulai keruh atau terkontaminasi partikel debu pabrik.
- Pemberian Gemuk (Greasing): Berikan grease pelumas pada seluruh nipple engsel roda tandem dan sumbu poros kemudi setiap 1–3 bulan untuk mencegah keausan dini pada bearing penahan beban.
- Pelepasan Udara Terjebak (Bleeding Valve): Jika tuas dipompa namun garpu tidak naik optimal, posisikan tuas pelepasan pada mode turun lalu pompa gagang 10–15 kali berturut-turut untuk membuang udara di dalam tabung pompa hidrolik.
Lihat Produk Lainnya dari Merek Hand Pallet Terkait
Pertanyaan Seputar Hand Pallet 5 Ton
Mengapa hand pallet 5 ton rata-rata menggunakan konfigurasi roda tandem (double wheels)?
Beban muatan 5.000 kg menciptakan tekanan tumpu yang sangat besar pada titik roda garpu. Roda ganda tandem mendistribusikan titik beban tersebut ke empat roda kecil, sehingga meminimalkan risiko roda amblas, memudahkan garpu masuk-keluar palet bergeladak bawah, serta mengurangi gaya tarik awal operator saat melintasi sambungan lantai gudang.
Bagaimana cara menentukan lebar garpu antara 540 mm dan 685 mm?
Ukurlah rongga bawah dan lebar total palet yang digunakan. Jika gudang menggunakan palet standar lokal/Asia (1.100x1.100 mm atau 1.200x1.200 mm), gunakan lebar garpu 685 mm agar bentang garpu menopang palet secara seimbang. Jika gudang menggunakan palet Euro (800x1.200 mm) dengan jarak antar balok sempit, gunakan lebar garpu 540 mm.
Kapan material roda Steel (baja) lebih direkomendasikan dibanding Nylon atau PU?
Roda baja (steel wheel) dipilih khusus untuk lingkungan industri berat seperti bengkel fabrikasi logam, pabrik pengecoran, atau area bengkel bubut di mana lantai sering terpapar serpihan geram besi runcing, serbuk abrasif, atau suhu tinggi yang dapat merobek permukaan roda PU maupun memecahkan roda nylon.
Berapa sudut kemiringan lantai maksimum yang aman untuk pengoperasian hand pallet 5 ton?
Hand pallet manual 5 ton dirancang hanya untuk permukaan datar dengan toleransi kemiringan lantai maksimal 2%. Mengoperasikan muatan 5 ton pada jalan menanjak atau menurun sangat berbahaya karena hand pallet manual tidak dilengkapi rem dinamis, sehingga inersia beban berat berisiko menyeret operator.

/KRISBOW%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20NY%20PRHPN5068%205T%2068x122%201unit/asS042263388-1.jpg)
/KRISBOW%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%2010668377%20NY%205T%2068x122%201unit/l8S061822764-1.jpg)
/Werkst%20Manual%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20Nylon%205ton%201unit/36S033167114-1.jpg)
/Endolift%20Manual%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20CBY%20AC%205T%20Type%20Big%20with%20Nylon%20Wheel%205000kg%201unit/1tS031827065-1.jpg)
/Superform%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20AC%205000%20540x1150mm%205Ton%201unit/2lS083564093-1.jpg)
/AMEKO%20Hand%20Pallet%20Car%20(Troli%20Palet%20Manual)%20Nylon%20Wheel%205ton%201unit/41S039318145-1.jpg)
/AMEKO%20Hand%20Pallet%20Car%20(Troli%20Palet%20Manual)%20Nylon%20Wheel%205ton%201unit/4pS039318169-1.jpg)
/KESTONE%20Hand%20Pallet%20Premium%20(Troli%20Palet%20Manual)%205Ton%201unit/0oS039471024-1.jpg)
/PROVIOZ%20Hand%20Pallet%205ton%20(Troli%20Palet%20Manual)%20Nylon%20Wheel%20685x1200mm%201unit/j3S043457687-1.jpg)
/Nansin%20Hand%20Pallet%20(Alat%20Angkat%20Manual)%20HP-50L-115%20PU%20Tandem%205ton%201unit/hpS000053637-2.jpg)
/KRISBOW%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20PU%20PRHPP5068%205T%2068x122%201unit/azS042263395-1.jpg)
/KRISBOW%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%2010705900%20PU%205T%2068x122%201unit/lfS061822771-1.jpg)
/OPK%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20CP-50L-150%205ton%201unit/abS018532371-1.jpg)
/Werkst%20Manual%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20PU%20Wheel%205ton%201unit/lcS020742768-1.jpg)

/TOYO%20Hoist%20Hydraulic%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%205T%201unit/jrS034408711-2.jpg)
/AMEKO%20Hand%20Pallet%20Car%20(Troli%20Palet%20Manual)%20Steel%20Wheel%205ton%201unit/48S039318152-1.jpg)
/AMEKO%20Hand%20Pallet%20Car%20(Troli%20Palet%20Manual)%20Steel%20Wheel%205ton%201unit/4wS039318176-1.jpg)
/WEKA%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Manual)%20OPH%2001015%201150mm%2C%205ton%201unit/biS043938414-1.jpg)
/HAND%20LIFT%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Palet%20Manual)%20CBY_BF%205_0T%205ton%20(685mm)%201unit/e9S045413513-1.jpg)