HELI Manual Hand Pallet (Troli Palet Manual) CBY30 Large 3ton 1unit

#Nomor SKU S045217173
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBY30
Unit 1unit
Capacity (kg) 3000
Fork Length (mm) 1220
Width Overall Forks (mm) 685
Overall Length (mm) 1603
Turning Radius (mm) 1336
Total Height (mm) 200
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 75.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan