Jungheinrich Hand Pallet Manual (Troli Palet Manual) AM-3000 Small with PU Wheel 3ton 1unit

Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AM-3000
Unit 1unit
Load Center (mm) 600
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 3000
Maximum Fork Height (mm) 205
Width Over The Fork (mm) 550
Lowered Fork Height (mm) 85
Fork Dimensions (mm) 45/160/1220
Wheels Material Polyurethane
Berat (Kg) 86.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 March 2026
Terakhir Diperbaharui 12 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan