TIGON Full Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik) THP-3T 3000kg 1unit

#Nomor SKU S047356108
Wishlist
Rp37.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THP-3T
Unit 1unit
Load Capacity (kg) 3000
Fork Length (cm) 120
Fork Width (cm) 68
Maximum Height (cm) 20
Battery Capacity 48V 30Ah x 2pcs
Dimensions (cm) 220x72x128
Berat (Kg) 140.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan