Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) BM-30-LL 3ton 1unit

#Nomor SKU S027317143
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM-30-LL
Unit 1unit
Fork Height Minimum (mm) 83
Fork Height Max Capacity (mm) 203
Length (mm) 1220
Width (mm) 153
Fork Interval (mm) 379
Total Width (mm) 685
A Dimension (mm) 886
B Dimension (mm) 1140
Steering Wheel (mm) Polyurethane, 150 dia. x 38 width
Load Wheel (mm) Polyurethane, 65 dia. x 50 width(single wheel)
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 3000 (Equal Load)
Berat (Kg) 110.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi

-The neutral mechanism ensures smooth steering operations in any directions, even when a significant load is applied.
-Made of high tensile steel plate with an excellent strength.
-Adoption of aluminum wheel improves the operability.
-Environment-friendly le

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan