IMOW Heavy Duty Electric Pallet Truck (Troli Palet Elektrik) EPT20-20WA 2ton 1unit

#Nomor SKU S082494698
Wishlist
Rp219.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EPT20-20WA
Unit 1unit
Battery Voltage (V) 24
Rated Capacity (kg) 2000
Load Centre Distance (mm) 600
Service Weight (kg) 530
Lift (mm) 120
Overall Length (mm) 1769
Overall Width (mm) 710
Fork Dimensions (mm) 55x170x1150
Turning Radius (mm) 1600
Berat (Kg) 530.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 July 2026
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan