Jungheinrich Hand Pallet Manual (Troli Palet Manual) AM-2200 Big with PU Wheel 2.2ton 1unit

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AM-2200
Unit 1unit
Load Center (mm) 600
Load Distance (mm) 890
Wheelbase (mm) 1110
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 2200
Maximum Fork Height (mm) 205
Width Over The Fork (mm) 680
Lowered Fork Height (mm) 83
Fork Dimensions (mm) 53/150/1150
Wheels Material Polyurethane
Berat (Kg) 65.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2025
Terakhir Diperbaharui 12 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan