KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) KW0500397 Big with PU 2ton 1unit

#Nomor SKU S016142381
Wishlist
Rating:
95% of 100
(4)
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0500397
Unit 1unit
Fork Span (mm) 53
Maximum Height (mm) 190
Fork Length (mm) 1220
Produk Pallet
Unit Dimensions (mm) 1620x685x400
Type Hand Pallet Big
Dimensions (mm) 685x1220
Steering Wheel (mm) 160x50
Wheel Polyurethane
Capacity (kg) 2000
Berat (Kg) 43.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Permudah semua pekerjaan Anda dengan Hand Pallet Manual 2 Ton dari Krisbow. Alat ini digunakan untuk mengangkat benda kerja sehingga mudah dipindahkan. Alat ini bekerja secara manual dengan cara ditarik atau didorong, sehingga lebih praktis digunakan untuk memindahkan barang berat. Alat ini terbuat dari material besi dengan kapasitas daya beban mencapai 2 ton. Dilengkapi dengan roda PU (polyurethane) berkualitas. Alat ini sangat efektif digunakan pada bidang industri, pabrik, gudang, atau lingkungan perkantoran.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Most popular model used through outThe warehouses, shops,factories, loading docks or insideTruck.
The oil pump body is made by assemblingThe separates pre-fabricated parts usingThreaded connection.
AllThe joints are fitted with sealsTo ensure sealin g and keep from oil leaking.
Heavy gauge steel construction, drop forged lift link arms provide available strength and durability.
Speed lowering valve can adjustThe descent speed freely.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk