Superform Low Profile Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) AC2000ELPW 2000kg 1unit

#Nomor SKU S032811254
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC2000ELPW
Unit 1unit
Overall Forks Width (mm) 685
Fork Length (mm) 1220
Fork Size (mm) 160x37
Min. Fork Height (mm) 51
Maximum Fork Height (mm) 165
Steering Wheel (mm) ø180x50W
Load Wheel (mm) ø50x93W
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 2000
Certificate of Origin (COO) Tersedia
Silakan hubungi CS untuk informasi selengkapnya
Berat (Kg) 70.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan