KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) KW0500336 Scale with PU 2ton 1unit

#Nomor SKU S016142367
Wishlist
Rating:
95% of 100
(4)
Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0500336
Unit 1unit
Maximum Height (mm) 200
Fork Length (mm) 1150
Produk Pallet
Unit Dimensions (mm) 1550x572x400
Type Hand Pallet Scale
Dimensions (mm) 555x1150
Battery (V) 1.5 x 4 AA
Steering Wheel (mm) 180x50
Wheel Polyurethane
Capacity (kg) 2000
Berat (Kg) 291.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
This unit has been certificated by Badan Metrologi Bandung (No.01731/SPK.5.7/03/2013)
Capacity : 2,000kg in 1kg steps
Tolerance : +/- 2kg
Scale function : zero correction, gross/netweighing,Total weight
Power supply : 4x1.5V AA-batteries
Low battery warning + auto shut off function afte r 3 minutes
Total fork width 570mm, width per fork 180mm, forkl ength 1,150mm
Polyurethane steering wheels
PolyurethaneTan dem rollers

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk