SHIGEMITSU Heavy Duty Class Power Pallet Truck MP20R-II-1220-685 2000kg 1unit

Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MP20R-II-1220-685
Unit 1unit
Series MP Series
Width Overall Forks (mm) 685
Capacity (kg) 2000
Load Center Distance (mm) 600
Lowered Fork Height (mm) 82
Tyre Size Front (mm) 250x70
Tyre Size Rear (mm) 82x126
Maximum Lifting Height (mm) 202
Height of Tiller in Drive Position Min/Max (mm) 1150/1430
Fork Dimension (mm) 53x180x1220
Aisle Width for Pallets 1000 x 1200 Crossways (mm) 2030
Aisle Width for Pallets 800 x 1200 Lengthways (mm) 2030
Turning Radius (mm) 1670
Battery Capacity (V/Ah) 24/240
Additional Wheel Diameter (mm) 127x57
Berat (Kg) 120.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2026
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Heavy Duty ABS Cover Material by KAUER KUNSTOFF GMBH, Germany
- Heavy Duty Wear Resistant Fork Material by HARDOX, Sweden
- Hydraulic Piston Rod Material by Sumitomo Corp., Japan
- Heavy Duty Polyurethane Coating with JOTUN, Norway
- Handle by Gebrüder Frei GmbH & Co., Germany
- Heavy Duty Wheel by BLICKLE, Germany
- Electrical by LEGRAND, France
- Controller by CURTIS, USA
- Seal by NOK, Japan
- Emergency Stop and Belly Button
- Brushless AC Motor

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan