TRUSCO Hand Pallet Truck(2t type) (Troli Palet Manual) 2ton 1unit

#Nomor SKU S020740535
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
The lowest 85
Fork Height (mm) Max Capacity 200
Length 1220
Fork (mm) Interval 365
Total Width (mm) 685
Total Height (mm) 1160
A Dimension (mm) 895
B Dimension (mm) 1075
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 2000
M Code 41119583
Berat (Kg) 65.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drivability-conscious design, the drag generated while moving is approx. 20% smaller than the standard one.(*compared to its own products)Employs an ergonomically designed handle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait