Wipro Extra Short PU Wheel Hand Pallet (Troli Palet Manual) 28-1500-0020 2000kg 1unit

#Nomor SKU S025805833
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28-1500-0020
Unit 1unit
Capacity (kg) 2000
Height of Lowered (mm) 75
Maximum Height (mm) 190
Length of Fork (mm) 900
Overall Fork Width (mm) 550
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 614.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The hydraulics can be lowered.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan