OPK Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) CP-20L-122 2ton 1unit

#Nomor SKU S018532326
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP-20L-122
Unit 1unit
Capacity (kg) 2000
Frame Width 685x385
Frame Length 1220x380
Frame Height (mm) 200x80
Wheel Diameter A (mm) 180x60
Wheel Diameter B (mm) 80x73
Wheel Type A Rubber
Wheel Type B Urethane
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 83.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan