3 Pilihan Mata Bor Hex Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Bor Hex pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mata Bor Hex

Products
SKU S010812136 S007557127 S025561791
Model Number 6 TINDR 3.0 T6SDN30 MDB030090
Diameter (mm) 3 3 3
Shank Diameter (mm) 6.35 6.35 6.35
Total Length (mm) 81 85 90
Fitur
  • Material High-speed steel (HSS)
  • Surface Treatment TiN coating
  • X-shaped thinning pada ujung mata bor
  • Serbaguna untuk Standard steel, light metal, plastic, wood
  • Presisi tinggi khas standar Jepang
  • Alur (Groove Length) 33mm yang optimal membuang tatal
  • Mata bor Multi Purpose tangguh
  • Kompatibel dengan mesin impact driver baterai maupun bor listrik
  • Efisiensi tinggi untuk berbagai media keras
Deskripsi Mata bor hex ekonomis dari monotaro dengan lapisan Titanium Nitride (TiN) yang meningkatkan ketahanan panas dan umur pakai. Ideal untuk pemakaian bengkel general. Mata bor hex andalan dari TRUSCO untuk fabrikasi dan pengerjaan metal. Cocok digunakan pada berbagai material dengan kestabilan putaran yang sangat baik. Solusi pengeboran premium dari BOSCH. Dirancang khusus agar kuat menahan torsi tinggi dari impact screwdriver, sangat handal untuk tugas berat.

Mengapa Menggunakan Mata Bor Hex?

Mata Bor Hex (Hexagonal Shank Drill Bit) adalah jenis perkakas potong yang memiliki pangkal berbentuk segi enam (biasanya berukuran standar 1/4 inch atau 6.35mm). Desain ini diciptakan untuk menjawab tantangan efisiensi dan kekuatan pada industri modern.


  • Anti-Selip (No Slippage): Tidak seperti mata bor silinder (bulat) yang sering selip atau berputar sendiri di dalam chuck saat bertemu material keras, bentuk segi enam mengunci sempurna di dalam rahang kepala bor.
  • Quick Release: Sangat krusial bagi pekerja yang menggunakan mesin Impact Driver. Anda bisa mengganti mata bor ke mata obeng hanya dalam hitungan detik tanpa perlu mengunci menggunakan kunci kepala bor (chuck key).
  • Distribusi Torsi Optimal: Mampu menerima dan menyalurkan tenaga putaran (torsi) kejut yang tinggi dari mesin tanpa merusak pangkal mata bor. Kesalahan dalam memilih pangkal bor pada mesin impact berisiko membuat mata bor macet permanen di dalam mesin.

Merek Mata Bor Hex Terbaik

  • monotaro:
    Sebagai private brand standar industri Jepang, monotaro berfokus menghadirkan perkakas ekonomis namun memiliki durabilitas yang baik.
  • TRUSCO:
    Produsen raksasa asal Jepang ini memiliki reputasi yang tak terbantahkan di kalangan teknisi fabrikasi. Produk TRUSCO menyasar segmen B2B manufaktur. Mata bor TRUSCO sangat diandalkan untuk menghasilkan lubang yang lurus sempurna.
  • BOSCH:
    Merek global asal Jerman yang selalu menjadi tolak ukur inovasi power tools dan aksesorisnya. BOSCH menyasar profesional, kontraktor tugas berat (heavy-duty), dan pekerja lapangan multi-disiplin.

Perbandingan Produk Mata Bor Hex

1. monotaro Hexagonal Shank Drill TiN Coated (6 TINDR 3.0)

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling logis untuk bengkel bubut, teknisi assembly, atau pengerjaan pelat logam.
  • Implikasi Teknis: Surface Treatment: TiN (Titanium Nitride) coating berwarna keemasan ini dapat menurunkan tingkat koefisien gesek secara drastis, membuat mata bor tidak cepat panas dan memperlambat keausan ujung bor (tip). Ditambah lagi dengan Thinning shape: X-shaped, yang dapat meminimalisir terjadi melesetnya mata bor saat pertama kali ditempelkan ke material, sehingga Anda bisa mengebor dengan presisi meski tanpa titik center punch.

2. TRUSCO Hexagonal Shank Drill (T6SDN30)

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk industri perakitan rak, karoseri kendaraan, dan perkayuan yang membutuhkan hasil lubang bersih dan lurus.
  • Implikasi Teknis: Standard steel, light metal, plastic, wood, dll. Geometri potong (flute geometry) yang dioptimalkan untuk berbagai serat dan tingkat kepadatan material. Dengan Total Length 85mm dan Groove Length 33mm, mata bor ini dirancang seimbang; cukup pendek agar tidak mudah melengkung (wobble) saat diberi tekanan tinggi, namun alurnya cukup panjang untuk mengeluarkan sisa gram/tatal material secara efektif agar tidak macet di dalam lubang.

3. BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bit (MDB030090)

  • Rekomendasi Penggunaan: Disarankan untuk teknisi, instalatur AC, dan kontraktor sipil yang melakukan pengeboran di banyak media (dari mengebor dinding, pindah ke besi hollow, lalu ke kayu) tanpa ingin membuang waktu ganti mata bor.
  • Implikasi Teknis: Pangkal (shank) dan badan mata bor hex ini telah di-heat treatment sedemikian rupa sehingga memiliki elastisitas yang sanggup meredam pukulan (impact) dari mesin bor tanpa mengalami patah regas (brittle fracture). Dengan Total Length 90mm dan Effective Length 45mm, jangkauan penetrasinya adalah yang terdalam di kelas 3mm ini.

Tips Memilih Mata Bor Hex

  • Pastikan Mesin Anda Sesuai: Jika Anda menggunakan Impact Driver (mesin bor obeng tumbuk), selalu pilih mata bor yang secara eksplisit menyatakan "Impact Ready" (seperti tipe BOSCH). Mata bor HSS biasa bisa patah di leher shank-nya jika terkena torsi impact berlebih.
  • Perhatikan 'Effective Length': Jangan hanya tertipu dengan panjang total (Total Length). Perhatikan Effective/Groove Length (panjang ulir), karena ini menentukan seberapa dalam lubang maksimal yang bisa Anda buat dalam satu kali penetrasi tanpa harus menarik bor mundur.
  • Cek Kebutuhan Coating: Jika Anda membor stainless steel atau baja keras secara rutin, berinvestasilah pada mata bor berlapis Cobalt atau minimal TiN (Titanium Nitride) seperti milik monotaro untuk meminimalisir pembakaran material.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Kecepatan Putaran (RPM): Semakin keras material (seperti besi tebal), gunakan RPM yang lebih lambat dan tekanan yang stabil. Putaran terlalu cepat hanya akan membakar (overheat) ujung mata bor.
  • Gunakan Cairan Pendingin: Saat mengebor logam, selalu teteskan Cutting Fluid atau pelumas (tapping oil). Ini akan memperpanjang umur mata bor hingga 3 kali lipat.
  • Pembersihan Rutin: Setelah digunakan, sikat sisa gram besi pada alur bor dan semprotkan cairan anti-karat ringan (WD-40 atau sejenisnya) sebelum disimpan di kotaknya.

Kendala Penggunaan Mata Bor Hex

  • Mata bor sering patah saat menembus plat.
    Solusi: Patah biasanya terjadi di momen "breakthrough" (saat bor nyaris tembus dan tersangkut). Kurangi tekanan dorong Anda sesaat sebelum bor menembus sisi bawah plat.
  • Mata bor memerah, berasap, dan langsung tumpul.
    Solusi: Anda mengebor dengan RPM terlalu tinggi dan tanpa pendingin (pelumas). Asah kembali ujungnya (tip) dengan mesin gerinda asah, turunkan RPM mesin, dan gunakan pelumas potong.
  • Mata bor meleset ke samping saat mulai mengebor.
    Solusi: Selalu gunakan Center Punch (penitik) dan palu untuk membuat ceruk kecil sebagai titik awal mata bor. Alternatifnya, gunakan mata bor dengan fitur "X-shaped thinning / Split Point" yang anti-slip.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan mata bor hex shank dengan round shank?

Hex shank memiliki pangkal berbentuk segi enam, didesain khusus agar tidak tergelincir (slip) di dalam kepala bor (chuck) saat digunakan pada kecepatan atau torsi tinggi. Hex shank juga memungkinkan pemasangan super cepat pada mesin bor berjenis Quick Release (Impact Driver). Sedangkan round shank (bulat) adalah standar klasik yang harus dikencangkan merata menggunakan kunci chuck di tiga sisi.


Apakah mata bor hex bisa dipakai di mesin bor biasa?

Tentu saja. Mata bor dengan pangkal hex 1/4 inch dapat dijepit dengan sangat aman di dalam mesin bor standar (drill chuck konvensional baik 10mm maupun 13mm). Bahkan cengkeramannya akan jauh lebih solid mencegah mata bor berputar di tempat (slip).


Bagaimana cara agar mata bor tidak cepat tumpul?

Kunci utama adalah manajemen panas. Panas berlebih akan melunakkan material High-Speed Steel (HSS) pada bor. Selalu gunakan kecepatan (RPM) yang sesuai—lambat untuk besi/baja, cepat untuk kayu/plastik—beri tekanan dorong yang konstan (jangan digosok-gosok), dan selalu aplikasikan cairan pendingin potong (cutting oil) saat melubangi benda logam.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gun Drill

Gun Drill

Cek Sekarang
Mata Bor Set

Mata Bor Set

Cek Sekarang
Mata Bor Kaca dan Keramik

Mata Bor Kaca dan Keramik

Cek Sekarang
Hole Saw

Hole Saw

Cek Sekarang
Mata Bor Taper

Mata Bor Taper

Cek Sekarang
End Mill

End Mill

Cek Sekarang
Mata Bor Insert

Mata Bor Insert

Cek Sekarang
Mata Bor Pagoda

Mata Bor Pagoda

Cek Sekarang
Mata Bor Granit

Mata Bor Granit

Cek Sekarang
Mata Bor Counterbore

Mata Bor Counterbore

Cek Sekarang
Mata Bor Sudut

Mata Bor Sudut

Cek Sekarang
Center Drill

Center Drill

Cek Sekarang