3 Pilihan End Mill (Mata Bor Frais) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga End Mill pilihan dari monotaro.id

 

Produk End Mill

Products
SKU S002003014 S000079062 S003554364
Model Number 4SE-100 6210 H688207
Material Cobalt High Speed Steel (HSS-Co) High Speed Steel (HSS) HSS with 8% Cobalt (HSS-Co8)
Blade Diameter (mm) 10 3.0 3.5
Shank Diameter (mm) 10 6 8
Number of Flute 4 4 4
Overall Length (mm) 70 50 60
Surface Treatment Uncoated Uncoated V Coating
Fitur
  • Material HSS-Cobalt memberikan ketahanan suhu lebih baik dari HSS biasa
  • Tipe 4 Flute Center Cut ideal untuk plunge dan side milling
  • Toleransi shank h6 menjamin presisi pemasangan pada collet
  • Dirancang dari material Super Hard HSS standar pabrikan NACHI
  • Desain 4 flute memberikan surface finish (hasil permukaan) yang halus
  • Sangat stabil untuk pengerjaan detail (profiling) pada mold & dies
  • Lapisan V Coating eksklusif OSG sangat tahan terhadap abrasi dan suhu tinggi
  • Kandungan 8% Cobalt memberikan kekakuan maksimal saat pemakanan berat
  • Ideal untuk machining baja karbon, baja paduan, hingga cast iron
Deskripsi End mill 10mm yang tangguh dari monotaro. Sangat cocok digunakan untuk bengkel fabrikasi umum yang membutuhkan material removal rate (MRR) tinggi pada pengerjaan baja ringan maupun medium. Mata bor frais presisi berukuran 3mm dari NACHI. Dirancang khusus untuk pengerjaan alur kecil, perataan sudut (cornering), dan profil mold dengan tingkat akurasi tinggi pada mesin CNC. End mill premium seri Hy-Pro dari OSG. Kombinasi HSS-Co8 dan V Coating menjadikannya alat potong tahan lama untuk produksi massal, meminimalisir frekuensi pergantian alat potong di lantai pabrik.

Mengapa Menggunakan End Mill (Mata Bor Frais)?

End Mill (Mata Bor Frais) adalah instrumen pemotong esensial yang digunakan dalam proses milling (frais) industri. Tidak seperti mata bor konvensional yang hanya memotong ke arah sumbu Z (vertikal), End Mill didesain untuk memotong ke segala arah (X, Y, dan Z). Alat ini menjadi tulang punggung bagi manufaktur CNC, pembuatan mold & dies, fabrikasi logam, dan otomotif.

  • Fleksibilitas Geometri: Digunakan untuk membuat profil rumit, alur (slotting), meratakan permukaan (facing), hingga contouring.
  • Tingkat Presisi Tinggi: Dibutuhkan ketika pabrikasi memerlukan toleransi ukuran part yang sangat ketat (dalam skala mikron).
  • Risiko Kesalahan Alat: Menggunakan end mill yang tidak sesuai dengan kekerasan material workpiece (benda kerja) dapat menyebabkan alat potong patah (tool breakage), merusak benda kerja, dan meningkatkan downtime mesin yang merugikan operasional B2B.

Merek End Mill Terbaik

  • monotaro:
    Merek standar industri yang sangat ideal untuk kebutuhan maintenance B2B harian atau bengkel pemesinan.
  • NACHI:
    Pabrikan legendaris dari Jepang yang identik dengan kualitas "Super Hard". Produk NACHI disasar untuk perusahaan mold maker dan precision engineering yang membutuhkan hasil akhir permukaan (surface finish) yang sangat halus. Geometri pisau NACHI sangat presisi untuk meminimalisir getaran.
  • OSG:
    Dikenal secara global sebagai salah satu raksasa cutting tools kelas atas. OSG menjadi andalan di industri otomotif dan kedirgantaraan. Fitur eksklusif mereka seperti V-Coating memberikan ketahanan suhu ekstrem, sehingga end mill OSG mampu bertahan jauh lebih lama di lingkungan machining dengan parameter pemotongan kecepatan tinggi (High Speed Machining).

Perbandingan Produk End Mill

1. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill 4SE-100

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk tahap roughing (pengikisan awal) hingga finishing pada bengkel fabrikasi logam struktural. Sangat tepat digunakan pada mesin milling manual konvensional maupun CNC.
  • Implikasi Teknis:
    • Diameter Blade 10mm: Ukuran yang cukup besar ini memungkinkan evakuasi tatal/gram logam secara cepat, ideal untuk meratakan permukaan bidang benda kerja.
    • Center Cut (Potong Tengah): Fitur krusial yang memungkinkan end mill ini bergerak lurus ke bawah mengebor material (plunging), tidak sekadar menyamping.

2. NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute 6210

  • Rekomendasi Penggunaan: Direkomendasikan untuk pabrik pembuatan cetakan plastik (injection molding), perhiasan, atau komponen part kecil mesin industri.
  • Implikasi Teknis:
    • Diameter Blade 3.0mm & Shank 6mm: Diameter pisau yang kecil sangat riskan patah jika shank-nya juga 3mm. NACHI menggunakan stepped shank 6mm, memberikan rigiditas/kekakuan pada leher end mill agar tidak melengkung saat diberi feed rate.
    • Uncoated Super Hard HSS: Memberikan ketajaman tepi potong (cutting edge) yang superior, sempurna untuk menghasilkan permukaan yang mengkilap (fine finish) pada aluminium atau kuningan.

3. OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8 with V Coating

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan mutlak bagi lini produksi yang memotong material ulet dan keras seperti Baja Paduan (Alloy Steel), Tool Steel, atau Besi Cor (Cast Iron). Sangat menguntungkan untuk mengurangi tool change di mesin CNC run-time panjang.
  • Implikasi Teknis:
    • HSS-Co8 (8% Cobalt): Tambahan material kobalt sangat meningkatkan red hardness. Pisau tidak akan melempem atau kehilangan kekerasannya meskipun suhu operasional mencapai titik merah membara.
    • V Coating: Lapisan tipis khusus yang bertindak sebagai tameng termal. Coating ini membuat gram logam tidak lengket pada flute (mencegah fenomena Built-Up Edge), sehingga umur alat (tool life) bisa 3-4x lebih panjang dibanding end mill polos.

Tips Memilih End Mill

  • Pilih Jumlah Flute (Alur) yang Benar:
    • 2 Flute: Ideal untuk pemotongan aluminium atau plastik karena celah pembuangan tatalnya luas (mencegah material lengket).
    • 4 Flute (Seperti ketiga produk di atas): Pilihan utama untuk baja (steel). Memberikan hasil permukaan yang lebih halus dan lebih kokoh karena inti mata bor lebih tebal.
  • Perhatikan Kekerasan Material: Jika Anda memotong mild steel standar, HSS biasa (NACHI) cukup mumpuni. Jika memotong material abrasif atau keras (seperti Inconel atau Tool Steel), Anda WAJIB menggunakan end mill dengan Cobalt (HSS-Co / OSG) atau Carbide.
  • Panjang Flute (Flute Length): Gunakan end mill dengan panjang flute sependek mungkin yang dapat menyelesaikan pekerjaan (Short tipe). Semakin panjang end mill, semakin besar risiko defleksi (melengkung) yang menyebabkan getaran (chatter).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Coolant / Cutting Fluid: Suhu adalah musuh utama End Mill. Selalu arahkan cairan pendingin ke titik kontak potong untuk mengusir panas dan melumasi pembuangan gram.
  • Perhatikan Feed and Speed: Hitung RPM dan kecepatan asupan (feed rate) secara matematis berdasarkan tabel pabrikan. RPM terlalu pelan akan merusak mata pisau, RPM terlalu cepat akan melelehkan (burn) material.
  • Penyimpanan: Jangan mencampur end mill bertumpuk di dalam laci perkakas karena benturan antar cutting edge akan membuat pisau gompel (chipping). Simpan di dalam tabung plastiknya masing-masing.

Kendala Penggunaan End Mill

  • 1. Timbul Getaran Hebat / Bunyi Melengking (Chatter)
    Penyebab: Overhang alat terlalu panjang (end mill terlalu menjulur keluar dari collet), kecepatan RPM tidak sesuai, atau benda kerja (workpiece) tidak dijepit kencang di ragum.
    Solusi: Masukkan shank end mill lebih dalam ke chuck/collet, kurangi panjang jepitan benda kerja. Jika masih bunyi, kurangi kecepatan potong (RPM) dan naikkan feed per tooth.
  • 2. End Mill Sering Patah (Tool Breakage)
    Penyebab: Evakuasi gram tidak lancar (tatal menumpuk di alur), Depth of Cut (kedalaman potong) terlalu dalam sekaligus, atau End mill tipe Non-center cut dipaksa mengebor (plunge).
    Solusi: Bersihkan alur potong secara berkala menggunakan semprotan angin. Lakukan proses pengikisan secara bertahap (beberapa pass) alih-alih mencoba memotong dalam sekali jalan.
  • 3. Ujung Potong Cepat Aus dan Terbakar (Rapid Wear)
    Penyebab: Memotong material tanpa coolant (pendingin), atau menggunakan end mill polos (tanpa coating) untuk material keras di atas spesifikasinya.
    Solusi: Aplikasikan pelumas yang memadai, dan pertimbangkan untuk upgrade ke produk berlapis seperti OSG V-Coating untuk menahan beban kejut termal yang intens.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa bedanya End Mill dengan Mata Bor biasa (Drill Bit)?

Mata bor biasa (drill bit) dirancang secara spesifik untuk memotong lurus secara vertikal masuk ke material guna membuat lubang bundar. End Mill dirancang untuk memotong ke arah samping (lateral/horizontal) karena bagian sisi luarnya tajam, digunakan untuk meratakan permukaan logam atau membuat slot (alur).


Apakah semua End Mill 4 flute bisa menembus lurus ke bawah (Plunge)?

Tidak semua. Anda harus mencari spesifikasi "Center Cut" (seperti pada tipe monotaro di atas). End mill center cut memiliki minimal satu mata pisau yang membentang tepat melewati titik tengah bor, memungkinkan alat tersebut untuk menusuk (plunge) layaknya mata bor biasa. End mill non-center cut akan macet jika ditekan ke bawah.


Apa arti dari HSS-Co atau kandungan Cobalt pada End Mill?

HSS (High-Speed Steel) adalah paduan baja standar. Menambahkan material Cobalt (biasanya 5% atau 8%, ditulis HSS-Co8) akan mengubah properti molekul logam tersebut menjadi sangat tahan panas (red hardness) dan tahan gesekan. Ini vital bagi pabrik yang harus terus beroperasi cepat tanpa terhenti karena alat potong tumpul akibat panas.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gun Drill

Gun Drill

Cek Sekarang
Mata Bor Set

Mata Bor Set

Cek Sekarang
Mata Bor Kaca dan Keramik

Mata Bor Kaca dan Keramik

Cek Sekarang
Mata Bor Hex

Mata Bor Hex

Cek Sekarang
Hole Saw

Hole Saw

Cek Sekarang
Mata Bor Taper

Mata Bor Taper

Cek Sekarang
Mata Bor Insert

Mata Bor Insert

Cek Sekarang
Mata Bor Pagoda

Mata Bor Pagoda

Cek Sekarang
Mata Bor Granit

Mata Bor Granit

Cek Sekarang
Mata Bor Counterbore

Mata Bor Counterbore

Cek Sekarang
Mata Bor Sudut

Mata Bor Sudut

Cek Sekarang
Center Drill

Center Drill

Cek Sekarang