BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bit (Mata Bor Heksagonal) MDB030090 3.0mm 1pc

#Nomor SKU S025561791
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp77.900 Harga normal Rp129.900
Persediaan
Diskon 40%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number MDB030090
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 3
Effective Length (mm) 45
Total Length (mm) 90
Shank Diameter (mm) 6.35
Compatible Model Battery-operated impact screwdriver, electric drill, vibrating drill
M Code 39405834
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Battery-operated impact screwdriver makes it easy to drill into various materials.
Use
Work material: Mortar#cm# block#cm# plaster board#cm# ALC#cm# brick#cm# ceramic tile#cm# wood#cm# plastic#cm# concrete#cm# aluminum#cm# iron#cm# roof tile

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk