TRUSCO Hexagonal Shank Drill (Mata Bor Heksagonal) T6SDN30 1pc

#Nomor SKU S007557127
Wishlist
Rp82.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T6SDN30
Unit 1pc
Cutting Diameter 3
Groove Length (mm) 33
Total Length (mm) 85
Shank Diameter (mm) 6.35
Purpose of Use Work material: Standard steel, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.
M Code 48910337
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Possible to attach to the impact screwdriver with one touch. A drill for steel with hexagonal shaft that is compatible with an impact screwdriver (9.6V or more)Since the blade edge is processed with X-type thinning, it does not slip easily and accurate drilling work can be done.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan