3 Pilihan Mata Bor Pagoda Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Bor Pagoda pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mata Bor Pagoda

Products
SKU S031967303 S037728496 S018043440
Model Number - EZ-0053 10081917
Size (mm) 4 - 12 4 - 12 (5 Steps: 4, 6, 8, 10, 12mm) 3 - 12
Material Standard Steel High-Speed Steel (HSS) 4241 HSS
Surface Treatment - Titanium Coated -
Shank Type Straight Shank 6.35mm Hexagon Shank Straight Shank
Fitur
  • Menghasilkan berbagai ukuran lubang dengan satu mata bor
  • Harga sangat ekonomis
  • Desain ringkas dan ringan
  • Permukaan berlapis Titanium mengurangi gesekan dan panas
  • Material HSS 4241 kuat dan tahan lama
  • Hasil pengeboran halus, licin, dan bulat sempurna
  • Cocok untuk mengebor PCB, pelat besi (max 5mm), aluminium, kayu, plastik, dll.
  • Menyediakan rentang ukuran yang lebih detail mulai dari 3mm hingga 12mm
  • Material tangguh standar kualitas KRISBOW
  • Praktis untuk memperbesar lubang secara bertahap tanpa mengganti mata bor
Deskripsi Mata bor pagoda ekonomis dengan rentang ukuran 4-12mm. Cocok untuk penggunaan ringan (DIY) pada plastik, akrilik, atau logam yang tipis. Mata bor multi step pagoda EZREN yang bisa membuat berbagai ukuran lubang hanya dengan 1 mata. Menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu repot gonta-ganti mata bor. Sangat ideal untuk memperbesar lubang yang sudah ada secara presisi. Mata bor pagoda berkualitas dari KRISBOW yang dapat mengakomodasi pengeboran dari ukuran 3mm hingga 12mm. Cocok untuk kebutuhan operasional sehari-hari dengan tingkat durabilitas yang dapat diandalkan.

Mengapa Menggunakan Mata Bor Pagoda?

Mata Bor Pagoda (atau Step Drill Bit) adalah jenis mata bor berbentuk kerucut yang memiliki pola berundak layaknya struktur pagoda. Alat ini menjadi solusi esensial di bidang perbengkelan, instalasi listrik, hingga fabrikasi. Menggunakan mata bor pagoda sangat penting karena beberapa alasan berikut:

  • Multifungsi dalam Satu Alat: Anda tidak perlu repot membawa puluhan mata bor berbeda. Satu mata bor pagoda dapat menghasilkan berbagai variasi diameter lubang (misalnya dari 4mm hingga 12mm).
  • Ideal untuk Material Tipis: Berbeda dengan mata bor spiral biasa (twist drill) yang bisa membuat pelat tipis penyok atau tersangkut, mata bor pagoda mengikis secara bertahap dan menghasilkan lubang bundar yang sangat presisi pada pelat besi (maksimal 5mm), plat aluminium, PVC, dan panel akrilik.
  • Fungsi Deburring Otomatis: Sifat berundak pada mata bor ini membuat setiap transisi step berikutnya sekaligus membersihkan sisa gram/serpihan tajam (deburring) di tepian lubang yang baru saja dibor.

Ketidaktepatan penggunaan bor konvensional pada pelat tipis sering berakibat pada hasil lubang yang robek atau lonjong. Itulah sebabnya mata bor pagoda sangat direkomendasikan untuk perakitan box panel listrik atau modifikasi casing perangkat elektronik.


Merek Mata Bor Pagoda Terbaik

  • JLD:
    Merek yang dikenal mendominasi pasar untuk kalangan entry-level. JLD sangat diminati karena harganya yang sangat terjangkau. Produk mereka ideal digunakan untuk pengerjaan skala ringan seperti melubangi plastik, PVC, atau kayu lunak.
  • EZREN:
    Mengisi segmen menengah, EZREN dikenal menawarkan fitur spesifik yang memberikan value for money sangat baik.
  • KRISBOW:
    Sebagai merek alat teknik lokal terkemuka, KRISBOW sangat dipercaya di sektor industri, manufaktur, dan kontraktor profesional. Kualitas Quality Control (QC) yang konsisten menjadikan mata bor pagoda KRISBOW tahan lama untuk pekerjaan dengan intensitas penggunaan yang tinggi.

Perbandingan Produk Mata Bor Pagoda

1. JLD Mata Bor Pagoda 4-12mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk kerajinan akrilik, atau perbaikan perabotan. Rentang 4-12mm mencakup sebagian besar kebutuhan standar pelubangan baut dan sekrup umum.
  • Implikasi Teknis: Dengan harga yang sangat ekonomis, mata bor ini mungkin tidak memiliki lapisan khusus (coating) untuk menahan panas pada logam berat. Oleh karena itu, performanya paling bersinar jika difokuskan pada pengeboran material non-ferrous seperti tembaga tipis, aluminium, PVC, dan papan kayu.

2. EZREN Step Drill EZ-0053 Multi Pagoda Bit 4-12mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan rasional untuk teknisi mesin, pembuat panel listrik (panel maker), dan fabrikasi. Spesifikasi teknisnya paling lengkap dan menawarkan value terbaik.
  • Implikasi Teknis:
    • Surface Treatment: Titanium Coated: Lapisan titanium berwarna emas ini bukan sekadar estetika, tapi berfungsi menurunkan koefisien gesekan. Hal ini secara signifikan mengurangi panas berlebih yang dapat merusak mata pisau (flute) saat menembus pelat besi.
    • Shank Diameter: 6.35mm (Hexagon Shank): Bentuk poros heksagonal 1/4" memastikan mata bor tidak akan selip di dalam chuck bor (meskipun dijepit kendor). Selain itu, membuatnya 100% kompatibel dengan Impact Driver yang banyak menggunakan mekanisme quick-release.

3. KRISBOW Mata Bor Pagoda 10081917 3-12mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan tepat untuk profesional yang berurusan dengan baut-baut presisi kecil. Sangat berguna di industri reparasi elektronik, otomotif, atau instalasi interior dengan standar kualitas.
  • Implikasi Teknis: Rentang ukuran yang dimulai dari 3mm (berbeda dengan tipe lain yang mulai dari 4mm) memungkinkannya digunakan sebagai mata bor pilot (pemandu) atau membuat lubang rivet ukuran kecil tanpa memecah material pelat tipis di sekitarnya. Material HSS standar industri memastikan ketajaman dipertahankan lebih lama.

Tips Memilih Mata Bor Pagoda

  • Periksa Rentang Ukuran: Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika Anda sering memasang cable gland besar di panel listrik, pilih pagoda yang memiliki diameter puncak 20mm atau 32mm. Untuk sekrup baja ringan standar, rentang 4-12mm sudah sangat memadai.
  • Tipe Shank (Gagang Tancap): Hex shank (segi enam) lebih disarankan untuk bor portabel (cordless/impact driver) karena tidak mudah selip. Sementara straight shank (bulat) konvensional bekerja paling stabil jika dipasang di mesin bor duduk (drill press).
  • Cek Jenis Material dan Coating: Untuk melubangi material plastik atau kayu, bahan HSS polos sudah cukup. Namun, jika Anda sering melubangi mild steel (pelat besi), pastikan memilih yang berlapis Titanium atau berbahan Cobalt agar bor tidak cepat aus terbakar panas.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Cairan Pelumas (Cutting Oil): Selalu teteskan oli atau cairan pendingin pemotong pada titik bor saat melubangi logam. Ini akan mengurangi suhu ekstrem, mencegah keausan material HSS, dan mempercepat proses potong.
  • Kontrol Kecepatan (RPM): Gunakan kecepatan mesin bor perlahan hingga sedang. Semakin besar diameter step (undakan) yang digunakan, semakin pelan putaran (RPM) yang harus Anda terapkan agar mata pisau sempat memotong material dan tidak sekadar bergesekan.
  • Tekanan yang Konsisten: Tekan mesin bor perlahan dan biarkan ketajaman mata bor yang bekerja. Jangan memberikan tekanan berlebih (over-pressing) yang dapat membuat motor bor terbakar atau pelat melengkung.

Kendala Penggunaan Mata Bor Pagoda

  • Mata bor macet atau tersangkut saat transisi ke diameter lebih besar (Binding)
    Penyebab: Tekanan terlalu kuat atau kecepatan (RPM) terlalu tinggi, sehingga alur mata bor memakan pelat terlalu agresif.
    Solusi: Kurangi kecepatan putaran bor (gunakan low gear), stabilkan posisi tangan agar tetap tegak lurus 90 derajat, dan berikan sedikit minyak pelumas.
  • Ujung mata bor terbakar atau berubah warna menjadi biru kehitaman
    Penyebab: Terjadi panas ekstrem overheating karena mengebor tanpa pelumas, atau mengebor material logam tebal di atas kapasitasnya (biasanya maks 3-5mm).
    Solusi: Segera hentikan dan biarkan dingin perlahan (jangan disiram air mendadak untuk material HSS). Di masa mendatang, gunakan selalu cutting fluid dan bor secara bertahap (sistem on-off).
  • Hasil lubang tidak bulat melainkan lonjong/oval
    Penyebab: Sudut pengeboran miring (tidak tegak lurus) atau benda kerja tidak dijepit dengan kuat sehingga bergeser saat ditekan.
    Solusi: Kencangkan benda kerja menggunakan C-Clamp, dan pastikan bor sejajar sumbu tegak lurus sejak undakan ukuran pertama hingga akhir.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa itu mata bor pagoda dan fungsinya?

Mata bor pagoda adalah mata bor berbentuk kerucut bertingkat yang didesain secara spesifik untuk mengebor dan memperbesar diameter lubang pada pelat atau material lembaran tipis (seperti pelat besi, aluminium, dan plastik) tanpa perlu terus-menerus mengganti ukuran mata bor.


Apakah mata bor pagoda bisa digunakan untuk stainless steel?

Mata bor pagoda bahan HSS biasa atau Titanium Coated bisa untuk menembus plat baja ringan, besi tipis, atau aluminium. Namun, untuk material keras seperti Stainless Steel, sangat disarankan menggunakan mata bor pagoda spesifik berbahan material M35 Cobalt karena baja tahan karat lebih mudah mematikan ketajaman HSS biasa akibat suhunya yang cepat panas.


Apakah perlu mengebor lubang kecil (pilot hole) terlebih dahulu?

Kebanyakan mata bor pagoda berkualitas sudah dirancang sedemikian rupa dengan ujung lancip (split point tip) yang bisa mengebor langsung tanpa pilot hole (lubang panduan). Namun, jika Anda mengebor permukaan yang sangat licin, membuat titik kecil dengan center punch atau lubang pemandu 3mm akan mencegah mata bor bergeser di awal.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gun Drill

Gun Drill

Cek Sekarang
Mata Bor Set

Mata Bor Set

Cek Sekarang
Mata Bor Kaca dan Keramik

Mata Bor Kaca dan Keramik

Cek Sekarang
Mata Bor Hex

Mata Bor Hex

Cek Sekarang
Hole Saw

Hole Saw

Cek Sekarang
Mata Bor Taper

Mata Bor Taper

Cek Sekarang
End Mill

End Mill

Cek Sekarang
Mata Bor Insert

Mata Bor Insert

Cek Sekarang
Mata Bor Granit

Mata Bor Granit

Cek Sekarang
Mata Bor Counterbore

Mata Bor Counterbore

Cek Sekarang
Mata Bor Sudut

Mata Bor Sudut

Cek Sekarang
Center Drill

Center Drill

Cek Sekarang