2 Pilihan Mata Bor Taper (Taper Shank Drill) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Bor Taper pilihan dari monotaro.id
Produk Mata Bor Taper
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S013383091 | S005780095 |
| Model Number | A13012.0 | TD7.5 |
| Diameter (mm) | 12 | 7.5 |
| Taper Shank Size | MK1 | 1MT |
| Overall Length (mm) | 182 | 158 |
| Material / Coating | HSS / Steam Tempered (Oxide) | HSS (High Speed Steel) |
| Point Angle (°) | 118 | 118 (S type thinning) |
| Fitur |
|
|
| Deskripsi | Mata bor tugas berat DORMER dengan perlakuan permukaan Steam Oxide. Meminimalkan gesekan dan panas, ideal untuk operasional pengeboran fabrikasi intensif. | Mata bor NACHI seri TD yang sangat legendaris di kalangan permesinan. Memastikan keakuratan lubang dan umur pakai perkakas yang panjang pada material keras. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Mata Bor Taper?
Mata Bor Taper (Taper Shank Drill Bit) adalah jenis mata bor khusus yang bagian pangkalnya (shank) berbentuk kerucut meruncing, dikenal sebagai Morse Taper. Alat ini adalah tulang punggung industri pemesinan berat, manufaktur, dan bengkel bubut. Berbeda dengan mata bor lurus (straight shank) yang mengandalkan cengkeraman chuck, mata bor taper dipasang langsung ke dalam spindle mesin (seperti mesin bor duduk tegak, mesin bubut, atau mesin milling).
Penggunaan mata bor taper sangat krusial karena:
- Transmisi Torsi Maksimal: Bentuk kerucutnya mengunci sendiri (self-locking) ke dalam spindle. Hal ini mencegah mata bor berputar selip (slipping) saat mengebor lubang berdiameter besar pada logam keras, yang sering terjadi pada chuck konvensional.
- Akurasi Sentrisitas: Karena dimasukkan langsung ke spindle mesin tanpa perantara chuck, titik pusat pengeboran (runout) menjadi sangat akurat.
- Efisiensi Pemesinan Berat: Desain tang (ujung pipih di pangkal bor) memastikannya menempel erat dan mampu menahan daya dorong (thrust force) yang masif dari mesin industri.
Merek Mata Bor Taper Terbaik
- DORMER:
Produsen perkakas potong terkemuka dengan reputasi kualitas Eropa. Mata bor DORMER menargetkan industri heavy-duty, galangan kapal, dan konstruksi baja. - NACHI:
Brand legendaris asal Jepang yang identik dengan kepresisian ekstra. Menjadi standar di industri otomotif, pembuat cetakan (mold maker), dan bengkel permesinan CNC (machining).
Perbandingan Produk Mata Bor Taper
1. DORMER Taper Shank Drill HSS A130 A13012.0
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan mutlak untuk proyek produksi massal di mana pemberhentian mesin sangat dihindari. Sempurna untuk material paduan logam yang cenderung lengket (seperti mild steel).
- Implikasi Teknis: Lapisan oksida biru-hitam ini memiliki pori mikroskopis yang menahan pelumas (coolant) lebih lama di permukaan bor. Hasilnya, bor tidak mudah panas, dan serpihan logam (gram) tidak melekat/mengelas (built-up edge) pada mata potong bor.
2. NACHI Mata Bor Besi Taper TD7.5
- Rekomendasi Penggunaan: Dikhususkan untuk pekerjaan presisi (machining) pada baja karbon dan baja paduan di mesin bubut konvensional maupun CNC.
- Implikasi Teknis: Penipisan web (Thinning) ini secara drastis mengurangi gaya dorong yang dibutuhkan mesin untuk melubangi material. Artinya, penetrasi awal menjadi jauh lebih mulus, senter bor tidak meleset, dan beban poros (spindle) mesin berkurang, memperpanjang usia mesin dan mata bor itu sendiri.
Tips Memilih Mata Bor Taper
- Kenali Ukuran Morse Taper Mesin Anda: Ukuran shank (MT1, MT2, MT3, dst.) harus persis sama dengan ukuran lubang spindle mesin Anda. Jika mata bor memiliki shank yang lebih kecil dari spindle, Anda WAJIB menggunakan Taper Sleeve (adaptor/sarung) untuk menyamakan ukurannya.
- Perhatikan Jenis Material: Untuk baja ringan (mild steel) biasa, HSS tanpa coating sudah cukup. Namun, untuk baja yang lebih keras, pertimbangkan mata bor dengan material HSS-Co (Cobalt) atau yang memiliki pelapisan seperti TiN (Titanium Nitride) atau Steam Oxide.
- Sudut Potong (Point Angle): Sudut 118° (seperti spesifikasi di atas) adalah standar industri universal yang optimal untuk material konvensional.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Gunakan Pendingin (Coolant) yang Cukup: Panas berlebih akan menghancurkan kekerasan material HSS (temper loss). Alirkan cairan pendingin (cutting fluid) secara konstan selama proses pengeboran.
- Pemasangan yang Bersih: Sebelum menancapkan shank taper ke dalam spindle, pastikan kedua permukaannya (kerucut bor dan lubang mesin) bersih dari oli, debu, atau sisa gram. Setitik kotoran dapat merusak keselarasan (runout) dan menyebabkan bor berputar eksentrik.
- Gunakan Baji (Drift Key): Dilarang melepas mata bor taper dengan cara memukul badannya menggunakan palu besi. Selalu gunakan plat baji khusus (drill drift) yang dimasukkan ke slot spindle untuk menekan tang dan melepas bor dengan aman.
Kendala Penggunaan Mata Bor Taper
- Mata Bor Berputar Selip di Dalam Spindle (Spinning in spindle): Ini sangat berbahaya dan dapat merusak dinding spindle. Solusi: Segera hentikan mesin. Ini biasanya terjadi karena ada oli/pelumas di bagian kerucut Morse Taper, atau tang (lidah pipih di ujung bor) sudah patah/aus. Bersihkan dengan degreaser (pembersih non-minyak) dan pastikan benar-benar kering sebelum dipasang kembali dengan dorongan kuat.
- Sisi Potong Cepat Tumpul / Gosong (Burnt edges): Solusi: Kecepatan putaran (RPM) mesin terlalu tinggi. Ingat aturan dasar pemesinan: Semakin besar diameter mata bor, semakin lambat RPM yang harus disetel. Gunakan tabel rekomendasi pemotongan (cutting speed chart).
- Gram/Serpihan Terlalu Panjang dan Melilit Bor: Solusi: Terapkan teknik Peck Drilling (mengebor dengan cara menekan dan mengangkat tuas mesin secara berkala). Ini berfungsi mematahkan serpihan logam agar tidak melilit menjadi tajam dan berbahaya.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa arti MT1, MK1, atau 1MT pada spesifikasi?
Ketiga istilah tersebut merujuk pada hal yang persis sama, yaitu Morse Taper ukuran 1. "MT" adalah singkatan bahasa Inggris (Morse Taper), "MK" sering dipakai di Eropa/Jerman (Morsekonus), dan "1MT" adalah penulisan alternatif. Ukuran ini menandakan dimensi standar derajat kemiringan dan diameter kerucut pada pangkal bor.
Apakah mata bor taper bisa dipakai di mesin bor tangan?
Secara umum tidak bisa. Mesin bor tangan menggunakan chuck model jepit rahang (jaw chuck) yang dirancang untuk menjepit mata bor berbatang lurus (straight shank). Pangkal taper tidak dapat dijepit dengan lurus dan aman di chuck konvensional.
Bagaimana cara melepas mata bor taper dari mesin?
Jangan pernah memukul mata bor atau menariknya dengan tang. Anda harus menggunakan alat yang disebut Drift Key (Baji). Putar spindle mesin bor duduk Anda hingga celah kotaknya (slot) terlihat, masukkan ujung lancip baji ke dalam celah, lalu ketuk perlahan dengan palu lunak (palu karet/plastik). Mata bor akan terlepas dan jatuh secara otomatis.