2 Pilihan Center Drill Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Center Drill pilihan dari monotaro.id
Produk Center Drill
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S008149101 | S003734728 |
| Model Number | CE-S 2.0 | SHR1588120K |
| Material | High Speed Steel (HSS) | Carbide |
| Drill Point Diameter (mm) | 2 | 2 |
| Body / Shank Diameter (mm) | 6 | 5 |
| Overall Length (mm) | 45 | 40 |
| Fitur |
|
|
| Deskripsi | Mata bor center berkualitas tinggi dari Yamawa. Dirancang dengan sudut spiral yang tinggi guna mencegah tatal menyumbat lubang, meminimalkan risiko mata bor patah saat digunakan. | Center drill premium dari Sherwood berbahan Carbide. Jauh lebih keras dari HSS biasa, menjamin umur pakai lebih panjang pada operasional mesin CNC berkecepatan tinggi. |
Daftar Isi
Mengapa Menggunakan Center Drill?
Center Drill (Mata Bor Senter) adalah alat potong presisi yang berfungsi untuk membuat lubang titik awal (starting hole) pada benda kerja logam, khususnya sebelum dilakukan pengeboran dengan mata bor biasa (twist drill) atau sebagai dudukan untuk lathe center (senter putar/mati) pada mesin bubut. Mengabaikan penggunaan center drill dapat berakibat fatal pada akurasi dimensi.
- Mencegah Bit Walking: Mata bor standar cenderung "berjalan" (meleset) dari titik kordinat saat pertama kali menyentuh permukaan benda kerja. Center drill memiliki bentuk yang pendek dan tebal sehingga sangat kaku (rigid) dan tidak melengkung saat diberi tekanan penetrasi.
- Dudukan Senter Mesin Bubut: Membentuk lubang bersudut (biasanya 60°) yang presisi dan mulus untuk menopang benda kerja silindris yang panjang agar stabil saat diputar di mesin bubut.
- Konsistensi Produksi: Menjamin bahwa setiap lubang sekunder yang dibuat selanjutnya berada pada sumbu simetri yang sama persis tanpa deviasi.
Merek Center Drill Terbaik
- Yamawa:
Produsen cutting tools legendaris asal Jepang ini memfokuskan produknya pada operasional massal dan CNC. Keunggulan utama Yamawa ada pada geometri alur buang (flute) yang didesain secara revolusioner (seperti seri High Helix) untuk mengatasi kelemahan umum center drill: patah akibat tatal yang macet. - Sherwood:
Dikenal secara global karena memenuhi berbagai standar internasional yang ketat (DIN, ISO, BS). Merek ini sering digunakan di industri dirgantara, otomotif presisi, dan fabrikasi logam berat. Seri Carbide mereka dirancang khusus untuk menangani material eksotis atau sangat keras (hardened steel) di mana HSS konvensional akan tumpul dalam hitungan detik.
Perbandingan Produk Center Drill
1. Yamawa High Helix Center Drills-Type A 60° CE-S
- Rekomendasi Penggunaan: Sangat krusial untuk mesin produksi kontinyu (seperti Auto-Lathe atau mesin CNC) ketika pengerjaan melibatkan baja karbon dan stainless steel yang cenderung menghasilkan tatal (chip) panjang.
- Implikasi Teknis: Atribut Helix Angle: Strong twist (High Helix) pada center drill ini adalah sebuah game-changer. Sudut heliks yang lebih curam secara aktif menarik tatal keluar dari lubang lebih cepat dibandingkan bor biasa. Ini menghilangkan penumpukan serpihan logam di zona potong, yang sering kali menjadi penyebab utama macet dan patahnya ujung (tip) center drill di dalam workpiece.
2. Sherwood Carbide Centre Drill SHR1588120K
- Rekomendasi Penggunaan: Merupakan aset tak tergantikan untuk permesinan heavy-duty, memotong material yang telah dikeraskan (hardened steel), besi cor abrasif, atau penggunaan pada kecepatan sangat tinggi.
- Implikasi Teknis: Dibuat dari Solid Carbide, alat ini tidak akan kehilangan ketajamannya (red hardness) meskipun dioperasikan pada suhu jauh melebihi kemampuan HSS. Dengan Standards Met: BS 328 DIN 333A ISO 2540, kepresisian profil countersink dan konsentrisitas (kelurusan run-out) terjamin sempurna, sehingga lathe center (senter putar) dapat menempel akurat tanpa vibrasi mikro pada putaran ribuan RPM.
Catatan: Material Carbide sangat getas, sehingga membutuhkan rigiditas mesin (tanpa getaran) yang sangat baik.
Tips Memilih Center Drill
- Pilih Material Sesuai Kondisi Mesin: Gunakan Center Drill HSS (High Speed Steel) jika Anda menggunakan mesin bor pilar/duduk manual atau mesin bubut tua yang memiliki toleransi getaran (chatter). Hanya gunakan seri Carbide pada mesin CNC modern berkecepatan tinggi yang solid, karena material carbide mudah patah regas jika terkena vibrasi atau beban impak (kejutan).
- Sesuaikan Ukuran Ujung (Pilot Diameter): Pastikan ukuran ujung (Drill Point Diameter) center drill tidak lebih besar dari diameter mata bor sekunder yang akan masuk menyusul. (Misal: Jika lubang final adalah 3mm, gunakan center drill ukuran 2mm atau 2.5mm).
- Perhatikan Tipe (Type A vs B vs R): Tipe A (sudut tunggal 60 derajat) adalah tipe standar. Pilih ini untuk pekerjaan bubut konvensional dan pengeboran umum. Tipe B (dengan pelindung chamfer) dan Tipe R (radius/bell type) digunakan untuk kebutuhan khusus di mana ujung benda kerja sering bergesekan.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Atur RPM (Kecepatan Putar): Karena diameter titik point sangat kecil (misalnya 2mm), center drill membutuhkan RPM yang cukup tinggi untuk memotong efektif, namun Feed (dorongan pemakanan) yang lambat agar ujungnya tidak patah.
- Penggunaan Cutting Fluid: Selalu teteskan cairan pendingin atau minyak potong (cutting oil / soluble oil). Panas berlebih tidak hanya menumpulkan center drill, tapi bisa membuat ujung bor meleleh menyatu (welding) ke dalam material kerja.
- Pembersihan dan Penyimpanan: Hapus sisa tatal besi dari alur (flute) mata bor dengan kuas (bukan jari). Semprotkan sedikit oli anti-karat ringan sebelum meletakkannya kembali ke rak penyimpanan perkakas (tool holder).
Kendala Penggunaan Center Drill
- Ujung mata (tip) selalu patah dan tertinggal di dalam lubang benda kerja.
Solusi:Penyebab utamanya adalah tekanan awal (feed rate) yang terlalu agresif, tidak menggunakan pelumas, atau tatal tersumbat karena Anda tidak melakukan gerakan peck drilling (mengebor lalu menarik mundur sedikit demi sedikit untuk memutus tatal). - Hasil lubang senter lonjong atau tidak sentris.
Solusi: Cek penjepitan chuck dan tailstock Anda, kemungkinan terdapat ketidakselarasan sumbu tengah (misalignment). Selain itu, pastikan permukaan depan benda kerja sudah diratakan (di-facing) terlebih dahulu sebelum disentuh center drill. - Muncul suara mendecit kasar (chatter) dan vibrasi.
Solusi: RPM Anda mungkin terlalu lambat atau benda kerja terlalu menonjol jauh dari chuck rahang mesin bubut. Tahan benda kerja sependek mungkin.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa fungsi utama dari Center Drill?
Center drill didesain untuk membuat lekukan atau lubang pion presisi pada permukaan benda kerja (terutama logam). Ini mencegah mata bor utama meleset saat mulai mengebor, dan menyediakan permukaan sentuh bersudut (biasanya 60 derajat) yang pas sebagai tempat bersandarnya ujung senter (live center / dead center) guna menopang benda kerja silinder di mesin bubut.
Apa bedanya bahan HSS dan Carbide pada Center Drill?
Bahan HSS (High-Speed Steel) lebih elastis/ulet sehingga tahan terhadap sedikit getaran mekanis, harganya lebih murah, dan cocok untuk kebanyakan mesin standar dan material konvensional. Sedangkan Carbide jauh lebih keras, luar biasa awet menahan suhu potong ekstrem dan cocok untuk logam paduan yang sangat keras (hardened metal). Namun, harganya lebih mahal dan mudah pecah keping (chipping) jika mesin memiliki vibrasi atau operator mendorongnya terlalu kasar.
Mengapa kebanyakan Center Drill bersudut 60 derajat?
Sudut 60 derajat adalah standar internasional dalam industri permesinan. Sudut ini diciptakan semata-mata untuk mencocokkan profil bentuk kerucut pada perangkat tailstock (senter putar) mesin bubut di seluruh dunia, sehingga senter dapat duduk rapat dan mentransfer beban secara merata tanpa goyah.