3 Pilihan Mata Bor Kaca dan Keramik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Bor Kaca dan Keramik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mata Bor Kaca dan Keramik

Products
SKU S034358870 S018021240 S000089663
Model Number CD71090 KW0200920 2608587165
Diameter (mm) 10 12 10
Total Length (mm) 90 - 90
Material Mata Potong Standar Tungsten Carbide Carbide (Two cutters)
Shank Type - - Cylindrical (Silindris)
Fitur Utama
  • Sangat tajam dengan penampilan menarik
  • Kemasan tahan lama bisa digunakan berulang
  • Tahan lembab, menjaga performa tetap stabil
  • Sudut bilah lebar untuk kestabilan start-up
  • Material Tungsten daya tahan tinggi
  • Pengeboran presisi untuk ubin, kaca, dan keramik
  • Pengeboran kering (dry drilling) tanpa pelumasan
  • Desain tanpa alur untuk pengeboran presisi ubin
  • Kompatibel dengan bor tanpa hentakan (rotary)
Deskripsi Singkat Mata bor ekonomis dari CUMET dengan performa tinggi. Dirancang khusus untuk menembus kaca dan granit dengan tingkat ketajaman optimal untuk pekerjaan ringan. Solusi dari Krisbow untuk pengeboran presisi. Menggunakan ujung Tungsten Carbide bersudut lebar untuk mencegah mata bor terpeleset saat pertama kali menyentuh kaca atau keramik yang licin. Mata bor kelas premium BOSCH CYL-9 SoftCeramic. Tidak memerlukan air (pendingin) dan didesain khusus bekerja pada putaran lambat tanpa mode impact/hammer.

Mengapa Menggunakan Mata Bor Kaca dan Keramik?

Mata Bor Kaca dan Keramik (Glass & Tile Drill Bits) adalah mata bor khusus yang dirancang dengan ujung runcing menyerupai mata tombak atau multi-cutter carbide. Menggunakan mata bor biasa (seperti mata bor besi atau beton) pada permukaan kaca atau keramik berisiko sangat tinggi memecahkan material tersebut. Alat ini diperlukan karena:

  • Mencegah Retak (Cracking): Kaca dan keramik bersifat sangat getas (brittle). Mata bor khusus ini tidak 'memukul', melainkan 'mengikis' material secara halus sehingga tekanan yang diterima keramik terdistribusi dan tidak memicu retak rambut.
  • Anti-Selip: Permukaan keramik (terutama tipe glazed) sangat licin. Ujung tombaknya didesain untuk langsung menggigit ke titik sasaran (center point) tanpa berjalan/meleset saat putaran bor dimulai.
  • Potongan Presisi: Sangat krusial dalam pengerjaan instalasi sanitasi (memasang rak kamar mandi, cermin, gantungan handuk) di mana tepian lubang yang rapi menunjang nilai estetika interior.

Merek Mata Bor Kaca dan Keramik Terbaik

  • CUMET:
    Merek yang fokus pada nilai ekonomis untuk penggunaan esensial. Produk CUMET sangat disarankan untuk pengerjaan proyek-proyek skala kecil atau bagi pengguna handyman.
  • KRISBOW:
    Terkenal dengan ketersediaan luas dan kualitas yang dapat diandalkan untuk segmen pasar di Indonesia.
  • BOSCH:
    Pionir teknologi perkakas global ini mendesain inovasi premium.

Perbandingan Produk Mata Bor Kaca dan Keramik

1. CUMET Mata Bor Kaca Dan Granit CD71090 10x90mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk membuat lubang diameter 10mm pada kaca aquarium, cermin, atau keramik lantai.
  • Implikasi Teknis: Dengan kemampuannya untuk tetap tahan lembab, mata bor ini tidak akan mudah berkarat walau sering dipakai dengan teknik pendinginan menggunakan banyak air. Ketajamannya di awal sangat baik menembus glaze (lapisan mengkilap) pada keramik.

2. KRISBOW Mata Bor Keramik/Kaca KW0200920 12mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk teknisi instalatur kamar mandi (memasang baut fischer berukuran cukup besar 12mm) atau pengerjaan granit ringan.
  • Implikasi Teknis: Material Tungsten dengan ujung Karbida dan sudut bilah yang lebar mencegah mata bor meleset ke samping (walking) di detik-detik pertama bor menyala (start-up). Sudut bilahnya memastikan tenaga pengikisan material didistribusikan merata, memperkecil kemungkinan ubin pecah di akhir penetrasi.

3. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 2608587165 10x90mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Solusi andalan untuk renovasi rumah sakit, lobi perkantoran, atau ruangan tertutup di mana menggunakan air/pelumas pendingin dapat membuat kotor area kerja.
  • Implikasi Teknis: Fitur unggulan produk ini adalah kemampuannya melakukan pengeboran kering (dry drilling). Jika bor kaca lain akan hangus tanpa air, BOSCH CYL-9 menggunakan Two cutters carbide berkualitas tinggi dan desain tanpa alur khusus untuk meminimalisir gesekan. Cylindrical Shank menjamin kecocokan di semua chuck standar, dan bor ini didesain sangat presisi jika Anda menggunakan RPM rendah (Rotary mode) untuk menghindari micro-crack pada soft ceramic.

Tips Memilih Mata Bor Kaca dan Keramik

  • Ketahui Jenis Material Target: Jika Anda mengebor keramik lunak (ubin dinding), seri BOSCH CYL-9 sangat ideal dan efisien karena tanpa air. Namun, jika Anda mengebor kaca tebal atau Porcelain/Granite Tile yang sangat keras, gunakan tipe tombak dengan cairan pendingin (seperti Krisbow).
  • Sesuaikan Ukuran Lubang: Diameter 6mm hingga 8mm adalah yang paling umum untuk memasang fischer/dynabolt gantung. Ukuran 10mm-12mm (seperti produk Krisbow dan Cumet di atas) sering digunakan untuk jalur pipa kecil, kabel, atau dynabolt penyangga rak berat.
  • Periksa Kualitas Ujung (Tip): Pastikan ujung karbidanya dilas (brazed) dengan tebal ke badan mata bor. Ujung yang tipis akan cepat terlepas bila terkena suhu panas akibat gesekan.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Matikan Mode Palu (Hammer/Impact): Pastikan mesin bor Anda di setel pada mode Putar (Rotary) saja. Satu ketukan dari mode Hammer akan langsung menghancurkan keramik/kaca.
  • Gunakan RPM Rendah: Jangan gunakan kecepatan penuh. Putaran bor yang lambat hingga sedang memberikan waktu bagi ujung karbida untuk mengikis material dan meminimalisir suhu panas berlebih.
  • Trik Plester Kertas (Masking Tape): Jika mata bor sering meleset karena licin, tempelkan sedikit masking tape (selotip kertas) di atas titik keramik yang akan dibor, lalu bor menembus selotip tersebut.

Kendala Penggunaan Mata Bor Kaca dan Keramik

  • Keramik selalu retak/pecah sebelum berlubang sempurna.
    Solusi: Terlalu banyak tekanan yang Anda berikan. Biarkan putaran bor yang melakukan pekerjaan pengikisan. Turunkan RPM Anda dan kurangi tekanan dorong tangan Anda. Pastikan mode hammer pada bor Anda OFF.
  • Ujung tombak mata bor memerah, hangus, dan meleleh.
    Solusi: Gesekan terlalu panas karena Anda tidak menggunakan air pendingin. Untuk mata bor konvensional, selalu basahi area yang dibor dengan menyemprotkan air, atau gunakan genangan lilin malam berisi air di sekeliling titik pengeboran (kecuali Anda menggunakan BOSCH CYL-9 yang didesain dry drilling).
  • Bor berjalan-jalan (skating) di permukaan kaca.
    Solusi: Mulailah mengebor dengan memiringkan mata bor pada sudut 45 derajat. Setelah sedikit ada goresan/lekukan (bite), perlahan-lahan tegakkan mesin bor Anda menjadi 90 derajat secara vertikal.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa bedanya dengan mata bor beton biasa?

Mata bor beton memiliki ujung karbida berbentuk pipih tumpul yang dirancang untuk memukul dan meremukkan bebatuan/semen (dengan bantuan mode Hammer). Sedangkan mata bor kaca memiliki ujung tombak tajam (spear point) yang bekerja dengan cara mengikis atau menyerut material getas secara halus layaknya pisau.


Setelah keramik tembus, apakah bisa dilanjut ke tembok?

Sangat tidak disarankan. Tembok beton atau bata memiliki agregat batu keras yang akan langsung menumpulkan mata pisau halus pada mata bor kaca. Setelah Anda sukses menembus lapisan keramik, ganti mata bor Anda dengan mata bor beton konvensional untuk memperdalam lubang ke dalam bata/beton, dan saat itu barulah Anda boleh menyalakan mode hammer.


Mengapa harus mengebor dengan RPM rendah?

Kaca dan keramik tidak bisa membuang panas dengan baik. Putaran yang sangat tinggi (RPM tinggi) hanya akan menciptakan friksi panas yang luar biasa. Suhu ekstrem ini akan menghancurkan ujung karbida (meleburkannya) atau menyebabkan kaca pecah (thermal shock). RPM ideal biasanya berkisar antara 400 - 800 RPM tergantung diameter mata bor.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gun Drill

Gun Drill

Cek Sekarang
Mata Bor Set

Mata Bor Set

Cek Sekarang
Mata Bor Hex

Mata Bor Hex

Cek Sekarang
Hole Saw

Hole Saw

Cek Sekarang
Mata Bor Taper

Mata Bor Taper

Cek Sekarang
End Mill

End Mill

Cek Sekarang
Mata Bor Insert

Mata Bor Insert

Cek Sekarang
Mata Bor Pagoda

Mata Bor Pagoda

Cek Sekarang
Mata Bor Granit

Mata Bor Granit

Cek Sekarang
Mata Bor Counterbore

Mata Bor Counterbore

Cek Sekarang
Mata Bor Sudut

Mata Bor Sudut

Cek Sekarang
Center Drill

Center Drill

Cek Sekarang