2 Pilihan Mata Bor Counterbore Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Bor Counterbore pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mata Bor Counterbore

Products
SKU S009974896 S007863815
Model Number SHR0213040K CB4
Material High Speed Steel (HSS) High Speed Steel (SKH51)
Pilot / Guide Diameter (mm) 4.3 4.2
Shank Type Threaded Straight (6mm)
Applicable Bolt M4 (Tersirat dari ukuran Pilot) M4
Fitur
  • Memenuhi standar BS 328 untuk kepresisian dimensi
  • Desain 3-Flute untuk pembuangan gram (tatal) yang efisien
  • Shank tipe ulir (Threaded) anti-selip pada chuck khusus
  • Material SKH51 yang sangat tangguh menahan panas
  • Didesain presisi untuk kepala baut M4 (Capscrew)
  • Kompatibel dengan berbagai material keras termasuk besi cor
Deskripsi Mata bor counterbore standar industri dari Sherwood. Sangat cocok untuk operasional permesinan umum yang mengutamakan stabilitas dengan dudukan (holder) sistem ulir. Counterbore premium dari FKD Jepang. Solusi terbaik untuk pembuatan mold & die, memberikan hasil lubang datar yang sempurna untuk dudukan baut L (capscrew).

Mengapa Menggunakan Mata Bor Counterbore?

Mata Bor Counterbore adalah alat potong spesifik dalam dunia permesinan yang digunakan untuk memperbesar bagian atas sebuah lubang menjadi bentuk silindris dengan dasar yang rata. Proses ini mutlak diperlukan saat Anda ingin memasang baut tipe Capscrew (baut kepala silinder/baut L) atau mur agar kepalanya tertanam rata (flush) atau berada di bawah permukaan material benda kerja.

  • Estetika dan Keamanan: Menghilangkan tonjolan kepala baut yang dapat membahayakan operator atau mengganggu pergerakan mekanis komponen lain (seperti pada blok mesin atau mold/dies).
  • Distribusi Beban (Load Bearing): Dasar lubang yang rata sempurna memastikan tekanan dari kepala baut terdistribusi merata ke material, mencegah keausan atau retak pada benda kerja saat baut dikencangkan (torsi tinggi).
  • Kepresisian Geometris: Dilengkapi dengan Pilot/Guide di ujungnya yang berfungsi sebagai pemandu masuk ke lubang awal (clearance hole), memastikan pembesaran lubang sejajar dan sentris 100%.

Merek Mata Bor Counterbore Terbaik

  • Sherwood:
    Berasal dari Inggris, Sherwood adalah merek andalan untuk perkakas presisi yang memenuhi standar Eropa (BS 328). Produk mereka banyak menyasar industri manufaktur umum dan fabrikasi metal tugas menengah.
  • Fukuda Seiko (FKD):
    Produsen legendaris asal Jepang yang sangat dihormati oleh para Tool & Die maker. FKD fokus pada presisi ekstrem dan material kelas atas.

Perbandingan Produk Mata Bor Counterbore

1. Sherwood HSS 3FL SCR/SHK SP/FL Counterbore 4mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan tepat untuk bengkel mesin konvensional dan mekanik perakitan yang membutuhkan alat tahan lama dengan harga yang lebih kompetitif.
  • Implikasi Teknis: Atribut Shank Type: Threaded berarti mata bor ini harus dipasang pada holder khusus yang memiliki ulir dalam. Ini memastikan mata bor tidak akan tergelincir (slip) atau tertarik keluar dari chuck saat memotong material berat. Pilot Diameter 4.3mm didesain dengan sedikit kelonggaran (clearance) untuk lubang baut M4, memudahkan ekstraksi tatal besi.

2. Fukuda Seiko (FKD) Capscrew Counterbore CB4

  • Rekomendasi Penggunaan: Standar wajib untuk pembuatan Jig & Fixture, mesin CNC, dan pengerjaan logam paduan (alloy steel) di mana ketelitian hitungan mikron sangat dihargai.
  • Implikasi Teknis: Penggunaan material High Speed Steel (SKH51) menjamin umur pisau yang panjang berkat ketahanan aus yang luar biasa. Atribut Guide Diameter 4.2mm memberikan toleransi yang jauh lebih rapat/presisi ke dalam lubang pre-drill baut M4, sehingga menghilangkan potensi vibrasi (chatter). Outer Diameter 7.4mm adalah ukuran kalibrasi pasti untuk menyembunyikan kepala baut L ukuran M4 secara snug fit (pas sempurna).

Tips Memilih Mata Bor Counterbore

  • Perhatikan Ukuran Pilot (Guide): Ini adalah kesalahan paling umum. Ukuran Pilot Diameter harus SAMA PERSIS atau lebih kecil 0.1-0.2mm dari lubang yang sudah ada (pre-drill hole). Jika terlalu besar, ia tidak akan masuk; jika terlalu kecil, mata bor akan bergoyang (wobble) dan merusak material.
  • Pilih Shank yang Sesuai Mesin Anda: Jika Anda menggunakan mesin Frais/Milling dengan collet standar, pilih Straight Shank (pangkal lurus) seperti milik FKD. Jika Anda menggunakan sistem holder berulir, pilih Threaded Shank seperti Sherwood.
  • Material Benda Kerja vs Bor: Untuk pengerjaan plat mild-steel atau aluminium, material HSS biasa sudah sangat mumpuni. Namun, untuk besi tuang atau perkakas baja, sangat disarankan menggunakan SKH51 (Fukuda Seiko) atau bahan Carbide.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Kecepatan Potong (RPM): Operasikan counterbore pada kecepatan (RPM) yang jauh lebih lambat dibandingkan mata bor biasa dengan ukuran yang sama (biasanya sepertiga kecepatannya). Kecepatan tinggi akan membakar ujung potong.
  • Pelumasan Terus Menerus: Selalu aplikasikan Cutting Fluid atau minyak potong saat logam menyentuh logam. Pelumas sangat penting untuk mendinginkan ujung SKH51/HSS dan mempermudah keluarnya tatal.
  • Perawatan: Bersihkan selalu mata bor setelah digunakan, lumasi dengan pelumas anti-karat ringan (WD-40), dan simpan di kotak terpisah agar mata potongnya tidak beradu dengan perkakas lain.

Kendala Penggunaan Mata Bor Counterbore

  • Suara kasar (Chatter) dan hasil lubang bergelombang.
    Solusi: RPM mesin terlalu cepat, atau penjepitan benda kerja kurang kuat. Turunkan kecepatan putaran dan pastikan material di-klem (clamp) sekuat mungkin pada meja kerja.
  • Ujung Pemandu (Pilot) patah di dalam lubang.
    Solusi: Biasa terjadi karena feed rate (tekanan turun) yang terlalu agresif sebelum pilot masuk sempurna ke lubang, atau tidak tersedianya jalur evakuasi tatal. Kurangi tekanan saat memulai, dan lakukan teknik "pecking" (naik-turun) agar tatal putus.
  • Mata bor hangus atau berasap.
    Solusi: Ini tanda tidak adanya pendingin (coolant) dan putaran terlalu cepat pada material keras. Hentikan mesin, biarkan dingin, asah kembali mata pisau (jika bisa), dan gunakan pelumas potong yang melimpah.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa bedanya Counterbore dan Countersink?

Keduanya digunakan untuk menyembunyikan kepala baut/sekrup, namun bentuknya berbeda. Counterbore menghasilkan dasar lubang yang rata (sudut 90 derajat terhadap dinding), didesain khusus untuk baut kepala silinder/baut L. Sedangkan Countersink menghasilkan lubang berbentuk kerucut miring (biasanya 82, 90, atau 100 derajat), didesain untuk menyembunyikan sekrup kepala pipih (flat head screw).


Mengapa pilot (ujung pemandu) sering patah?

Pilot bisa patah jika dipaksa masuk ke lubang yang lebih kecil dari ukuran pilot itu sendiri, atau jika sudut masuk mata bor tidak tegak lurus (miring) terhadap lubang awal. Tatal logam yang tersumbat di dasar lubang juga dapat menjepit pilot hingga patah.


Apakah aman menggunakan Counterbore dengan bor tangan?

Secara teknis bisa, namun sangat tidak disarankan. Bor tangan tidak memiliki stabilitas sudut 90 derajat yang konstan. Sedikit kemiringan pada bor tangan akan menyebabkan pilot macet di dalam lubang dan mata potong (flute) merusak material kerja atau bahkan patah. Selalu gunakan Mesin Bor Duduk (Drill Press) atau Mesin Milling.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gun Drill

Gun Drill

Cek Sekarang
Mata Bor Set

Mata Bor Set

Cek Sekarang
Mata Bor Kaca dan Keramik

Mata Bor Kaca dan Keramik

Cek Sekarang
Mata Bor Hex

Mata Bor Hex

Cek Sekarang
Hole Saw

Hole Saw

Cek Sekarang
Mata Bor Taper

Mata Bor Taper

Cek Sekarang
End Mill

End Mill

Cek Sekarang
Mata Bor Insert

Mata Bor Insert

Cek Sekarang
Mata Bor Pagoda

Mata Bor Pagoda

Cek Sekarang
Mata Bor Granit

Mata Bor Granit

Cek Sekarang
Mata Bor Sudut

Mata Bor Sudut

Cek Sekarang
Center Drill

Center Drill

Cek Sekarang