Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center) CE-S 2 x 60° x 6 1pc

#Nomor SKU S008149101
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CE-S
Unit 1pc
Material High speed (high speed steel) HSS
Flute Length 2mm
Work Material Medium carbon steel, alloy steel, stainless steel, cast iron
Point Angle 60°
Blade Diameter 2φ mm
Overall Length L 45mm
Center Form Type A
Drill Shape Yamawa Standard
Helix Angle Strong twist
Shank Diameter d 6mm
Manufacture's Product Code CE2.0
Size 2 x 60° x 6
M Code 04478083
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High helix center drills-Type A suitable for soft or relatively tough materials.
Warning
In case of order with cash on delivery, it may be shipped after the next day.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan