Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center) SHR1588120K 5x2.00mm 1pc

#Nomor SKU S003734728
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHR1588120K
Unit 1pc
Countersink Angle 60 Degree
Drill Point Diameter 2mm
Minimum Drill Point Length 2.5mm
Drill Point Angle 118 Degree
Trade Size 5mm
Shank type Plain Round
Material Carbide
Cutting Style Plain
Maximum Drill Point Length 3.3mm
Overall Length 40mm
Body Diameter 5mm
Finish/Coating Uncoated
Standards Met BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric Series
Used to produce 60 degrees centres in components for subsequent manufacturing operations to be carried out. Tool life is extended and difficult materials may be drilled.
60 degrees included angle. 118 degrees drill point. Manufactured to BS 328.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan