NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones) TD7.5 1pc

#Nomor SKU S005780095
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TD7.5
Unit 1pc
Thinning Shape of Drills S type thinning
Tolerance h8
Point Angle (°) 118
Helix Angle standard
Dia. Size (mm) 7.5
Work Material Low carbon steel, mild steel, carbon steel, alloy
Shanks 1MT.No
Overall Length (mm) 158
Standard Product JIS standard item
Material High speed high speed steel HSS
Flute (mm) 78
M Code 06592065
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk