EZREN Step Drill (Mata Bor Pagoda) EZ-0053 Multi Pagoda Bit 4-12mm 1pc

#Nomor SKU S037728496
Wishlist
Rp42.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EZ-0053
Unit 1pc
Material High-Speed Steel 4241
Surface Treatment Titanium coated
Shank Diameter (mm) 6.35 (hexagon shank)
Steps 4-12mm 5 Steps (4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
>> Capek bolak-balik ganti mata bor berbagai ukuran?
>> Ribet membawa banyak mata bor?
>> Susah memperbesar lobang yang sudah ada?

Mata Bor Multi Step Pagoda adalah mata bor multi ukuran yang bisa membuat berbagai ukuran lobang hanya dengan 1 mata.

**Contoh pemakaian:
1. Mau bor lobang 8mm? Sorongkan mesin bornya hingga mata bor masuk ke step 3 (tulisan 8)
2. Mau yang 12mm? Sorongkan terus mesin bor hingga step terakhir (tulisan 12)
Fitur
1. Permukaan berlapis Titanium mengurangi gesekan dan panas
2. Material HSS 4241 High-Speed Steel, kuat dan tahan lama
3. Hasil pengeboran halus, licin dan bulat sempurna
4. Cocok utk mengebor PCB, pelat besi (max 5mm), aluminium, tembaga, kayu, plastik, acrylic, PVC dll
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan