Fukuda Seiko (FKD) Capscrew Counterbore CB4 1pc

#Nomor SKU S007863815
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CB4
Unit 1pc
Applicable Bolt M4
Outer Diameter 7.4mm
Guide Diameter 4.2mm
Total Length 45mm
Shank Diameter 6mm
Material High Speed Steel (SKH51)
Purpose of Use Work material: Carbon steel, alloy steel, steel tools, cast iron, non-ferrous metal, aluminum alloy.
M Code 36879026
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A counterbore cutter for sinking the head of a hexagon socket head cap screw. Maintains high economic advantage with abundant re-polishing cycles.
-Work material: Carbon steel, alloy steel, steel tools, cast iron, non-ferrous metal, aluminum alloy.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan