Beli mitsuboshi belting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 1800 5M Width Range 5-100
    Mulai

    Rp81.900

    OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 1800 5M Width Range 5-100
    Deskripsi:
    Optibelt’s original timing belt engineered and manufactured to exceed expectations. It starts with the fiberglass cords that efficiently transmits more power where you need it. The cords are counter wound for smooth, non-biased running. The durable rubber impregnated polyamide fabric increases durability and oil resistance is bonded to the engineered natural & synthetic rubber core. Fits standard HTD®, RPP®, and MR® pulleys so you get more performance and durability without the need to replace existing pulleys.
    atribut:
    • Pitch Length (mm): 1800
    • Number of Teeth: 360
    • Sleeve width (mm): 500
  2. Mitsuboshi Raw Edge Cogged V-belt
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    Mitsuboshi Raw Edge Cogged V-belt
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Application: Automotive Use
  3. BANDO HTD (Curvilinear) Timing Belt
    Mulai

    Rp379.900

    BANDO HTD (Curvilinear) Timing Belt
    Deskripsi:
    HTD series timing belts are single-sided and work with matching series timing belt pulleys.
    atribut:
    • Application: High Horsepower Applications
    • Maximum Operating Temperature (°F): 194
    • Minimum Operating Temperature (°F): -22
    • Belt Material: Neoprene
    • Length Type: Closed Loop
    • Belt Series: HT
    • Belt Trade Size: HTD
    • Reinforcing Cord Material: Fiberglass
    • Tooth Location: One Side
    • Tooth Shape: Curvilinear
  4. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S3M 100
    Mulai

    Rp129.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S3M 100
    Deskripsi:
    - Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya.- Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya.- Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil.- Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising.- Dapat digunakan dengan low axial load.- Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
  5. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 60 Type
    Mulai

    Rp73.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 60 Type
    Deskripsi:
    Produk Super Torque Timing Belt S3M 60 Type dari Mitsuboshi ini memiliki size Belt Pitch Circumference dari 96-2250mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC dan pabrik lainnya
  6. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S5M 100
    Mulai

    Rp169.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S5M 100
    Deskripsi:
    Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 10
  7. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S5M 150 Type
    Mulai

    Rp259.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S5M 150 Type
    Deskripsi:
    Produk Super Torque Timing Belt S5M 150 Type dari Mitsuboshi ini memiliki range circumstance dari 225-2525mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
  8. Mitsuboshi Belting Timing Belt
    Mulai

    Rp47.900

    Mitsuboshi Belting Timing Belt
    Deskripsi:
    Can be widely used for general industry. The standard belt is conductive. (Electrical resistance value: 6 MΩ or less) In order to prevent the belt from shifting, the tension body uses S-twist and Z-twist alternately.
  9. Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber)
    Deskripsi:
    It can be used widely for general industry. Standard belt will have conductivity. (Electrical resistance: 6M omega below). In order to prevent the offset of the belt, the resistor is using alternately S-twist, Z twisted.
  10. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 Type
    43%
    Mulai

    Rp319.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 Type
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
    atribut:
    • Type: Timing Belt
    • 24Belt Pitch Circumference (mm): 976
    • Belt Material: Rubber
    • Belt Type: S8M
    • Belt Width (mm): 15
    • Height (mm): 5.3
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 56.02
    • Number of Teeth (mm): 8
    • Tooth pitch (mm): 8
  11. Mitsuboshi Timing Belt Model H 200
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model H 200
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: H
    • Belt Nominal Width: 200
    • Type: Timing Belt
    • Belt Material: Rubber
  12. Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane)
    73%
    Mulai

    Rp87.900

    Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane)
    Deskripsi:
    Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
  13. Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber)
    Deskripsi:
    It can be used widely for general industry. Standard belt will have conductivity. (Electrical resistance: 6M omega below). In order to prevent the offset of the belt, the resistor is using alternately S-twist, Z twisted.
    atribut:
    • Type: G Type, standard
    • Belt Material: Chloroprene rubber
    • Belt Type: H
    • Belt width: 19.1mm
    • Height: 4.59mm
    • Operating Temperature Range: -30 to + 90DegreeC
  14. BANDO Raw Edge Plain (Van Belt)
    Mulai

    Rp13.900

    BANDO Raw Edge Plain (Van Belt)
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
  15. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S14M 400 Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S14M 400 Type
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the application content fields of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  16. Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 400 Type
    Mulai

    Rp819.900

    Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 400 Type
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  17. OPTIBELT OMEGA 800 5M Width Range 5-100
    57%
    Mulai

    Rp75.900

    OPTIBELT OMEGA 800 5M Width Range 5-100
    Deskripsi:
    TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENEmaintenance-free, with glass-fibre tension cord
    atribut:
    • Pitch Length (mm): 800
    • Number of Teeth: 160.0
    • Sleeve width (mm): 500.0
Daftar Harga mitsuboshi belting Terbaru March 2026
Mitsuboshi Belting Rib Star BeltRp239.900
OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 1800 5M Width Range 5-100Rp81.900
Mitsuboshi Raw Edge Cogged V-beltRp16.900
BANDO HTD (Curvilinear) Timing BeltRp379.900
Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S3M 100Rp129.900
Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 60 TypeRp73.900
Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 150 TypeRp219.900
Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S5M 100Rp169.900
Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S5M 150 TypeRp259.900
Mitsuboshi Belting Timing BeltRp47.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait