Mitsuboshi Belting Multi-Polymax Belt 5M Type

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Dimensions b (mm)3.5
Dimensions p (mm)5.3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shape5M

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is suitable for use in machines that do not tolerate vibrations caused by belt swing and in vertical shaft drives (belt hung horizontally) where the belt is prone to coming off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan