Perbedaaan utamanya adalah konstruksi, rating (tekanan/suhu), dan durabilitas:
- Konstruksi & Penguatan (Reinforcement): Selang industri seringkali memiliki lapisan penguat (anyaman benang sintetis, spiral kawat baja, atau helix PVC kaku) untuk menahan tekanan kerja (working pressure) atau vakum (vacuum rating) yang jauh lebih tinggi. Selang rumahan biasanya tanpa penguat signifikan.
- Rating Suhu & Tekanan: Dirancang untuk beroperasi secara kontinu pada suhu dan tekanan operasional industri yang spesifik dan seringkali ekstrem.
- Ketahanan Material: Material dipilih untuk tahan terhadap abrasi, kimia industri, minyak, UV, atau kondisi berat lainnya yang tidak ditemui di rumah.
- Standar Spesifikasi: Seringkali harus memenuhi standar industri tertentu (misal, FDA untuk makanan, SAE untuk hidrolik).
Umumnya transparan (bening) atau berwarna solid. PVC menawarkan fleksibilitas baik dan resistensi kimia umum terhadap asam dan basa cair. Penggunaan utamanya adalah untuk jalur air utilitas, drainase, dan jalur udara tekanan rendah. PVC tidak cocok untuk pelarut (solvent), hidrokarbon, atau suhu tinggi.
Material PU sangat fleksibel (memiliki bend radius / radius tekuk sangat kecil), sangat ringan, dan memiliki abrasion resistance (ketahanan abrasi) superior. Material ini ideal untuk jalur udara bertekanan (compressed air) pada lengan robot atau peralatan bergerak. Kelemahan utamanya adalah kerentanan terhadap hidrolisis (penurunan performa oleh air/uap panas).
Dikenal karena resistensi kimianya yang sangat luas dan biayanya rendah. PE biasanya buram (putih susu) atau hitam. Material ini sangat stabil dan banyak varian food grade (FDA). Penggunaan utamanya adalah untuk jalur dosis kimia (pompa dosing), transfer minuman (F&B), dan sistem air murni laboratorium. Fleksibilitasnya sedang.
Sering dikenal dengan merek dagang Teflon®. Ini adalah material performa tinggi. PTFE menawarkan resistensi kimia hampir universal dan rentang suhu yang besar (dari cryogenic hingga sekitar 260°C). Koefisien geseknya sangat rendah (non-stick). Karena sifatnya kaku, selang PTFE sering dibuat corrugated (bergelombang) untuk menambah fleksibilitas. Penggunaannya spesifik untuk transfer kimia yang bersifat korosif, steam (uap) suhu rendah, dan proses farmasi.
Pilihan utama untuk penggunaan higienis dan suhu ekstrem. Silikon sangat lembut, fleksibel di rentang suhu yang besar, dan bersifat inert (tidak reaktif). Material ini adalah standar untuk transfer produk makanan, medis (USP Class VI), dan F&B (seperti bir, air, atau produk penyulingan). Kelemahan: Resistensinya terhadap solvent dan oil (minyak), rentang reaktivitas, dan biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan selang PVC. Karena sangat elastis, selang silikon perlu diberi braiding (penguat anyaman) untuk menahan tekanan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/nyP111247862-1.jpg)
/pnP111247923-1.jpg)
/j2P111247686-1.jpg)
/flP111247561-1.jpg)
/1bP111248047-1.jpg)
/0tP111248029-1.jpg)
/krP111247747-1.jpg)
/hsP111247640-1.jpg)
/haP111247622-1.jpg)
/gsP111247604-1.jpg)
/l9P111247765-1.jpg)
/k9P111247729-1.jpg)