Dalam lingkungan kerja industri, perlindungan tangan merupakan salah satu aspek keselamatan kerja (K3) yang tidak dapat diabaikan. Aktivitas seperti pengelasan, pemotongan logam, perbaikan mesin, konstruksi, hingga pekerjaan bengkel menuntut perlindungan ekstra terhadap percikan logam panas, tepi material tajam, hingga potensi abrasi. Tanpa perlindungan yang tepat, risiko cedera seperti luka bakar, goresan dalam, dan iritasi dapat meningkat secara signifikan.

 

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pemilihan sarung tangan safety yang sesuai standar menjadi langkah penting. Salah satu opsi yang banyak digunakan di berbagai industri adalah sarung tangan berbahan kulit yang dirancang khusus untuk pekerjaan berat (heavy-duty), termasuk proses pengelasan.

 

Fungsi dan Area Pemakaian 

 

Sarung tangan las berbahan kulit membantu mengisolasi dari tegangan sekunder yang dapat muncul selama proses pengelasan. Dalam kondisi kering, material kulit berfungsi sebagai penghalang non-konduktif yang dapat mengurangi potensi hantaran listrik, sehingga menurunkan risiko timbulnya sengatan listrik ringan dan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan kerja.

 

Fungsi Utama

 

  • Melindungi dari percikan las dan panas ringan

    Material kulit memiliki sifat tahan panas sehingga membantu mengurangi risiko luka bakar akibat percikan logam panas dan logam panas saat proses pengelasan.

  • Perlindungan terhadap abrasi dan goresan

    Permukaan kulit tebal memberikan penghalang yang kuat dari tepi material logam atau benda kerja yang kasar.

  • Meningkatkan keamanan saat memegang benda berat

    Struktur sarung tangan yang kokoh membantu pengguna menangani komponen logam, peralatan tajam, atau material dengan permukaan keras dengan lebih aman.

  • Memberikan grip yang stabil selama bekerja

    Meskipun kaku, kulit tetap memberikan stabilitas genggaman yang lebih baik dibanding sarung tangan berbahan tekstil tipis.

 

Area Pemakaian

 

Produk ini ideal digunakan dalam berbagai bidang kerja yang memerlukan proteksi ekstra.

  • Perkerjaan Las (Welding Work)

    Cocok untuk aktivitas pengelasan MIG, SMAW, ataupun cutting yang memunculkan percikan logam panas.

  • Workshop dan Bengkel 

    Menunjang pekerjaan lapangan yang melibatkan besi, kawat baja, pembuatan rangka bangunan, dan pekerjaan instalasi.

  • Metal Fabrication 

    Sesuai untuk proses bending, stamping, atau pemotongan material logam yang berisiko abrasif.

  • Perawatan Mesin dan Industri Manufaktur

    Digunakan sebagai perlindungan tangan dalam proses perbaikan alat berat atau saat menangani permukaan panas setelah proses produksi.

 

Dengan fungsinya yang fleksibel dan proteksi yang unggul, sarung tangan ini menjadi pilihan tepat bagi pekerja profesional yang membutuhkan perlindungan tahan lama saat bekerja di lingkungan berisiko tinggi.

 

Baca Juga: Kenali Perbedaan APD Level 1,2, dan 3

 

Kenapa Harus Menggunakann Sarung Tangan Las Krisbow

 

Memilih perlindungan tangan yang tepat sangat penting, terutama untuk pekerjaan yang melibatkan panas, percikan logam panas, dan permukaan logam yang tajam. Sarung Tangan Las KRISBOW hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pekerja profesional di bidang pengelasan, fabrikasi logam, konstruksi maupun operasional workshop.

 

1. Konstruksi dari Materian Kulit Berkualitas

 

Sarung tangan ini menggunakan bahan kulit yang kuat dan tahan panas, sehingga mampu memberikan perlindungan optimal dari percikan logam panas dan gesekan. Material kulit juga dikenal tahan lama sehingga lebih hemat dibandingkan sarung tangan biasa yang cepat rusak.

 

2. Perlindungan Maksimal Hingga Lengan Bawah

 

Dengan desain gauntlet cuff yang lebih panjang, sarung tangan ini tidak hanya melindungi telapak tangan, tetapi juga pergelangan hingga bagian lengan bawah. Ini sangat penting pada pekerjaan las atau grinding yang menghasilkan percikan luas dan tidak terduga.

 

3. Nyaman untuk Pemakaian Kerja Berat

 

Meskipun dibuat dari bahan yang tebal, desainnya mempertimbangkan kenyamanan kerja. Pengguna dapat tetap memegang alat las atau benda kerja dengan stabil, tanpa merasa cepat pegal atau terganggu grip-nya.

 

4. Tahan Abrasi dan Benturan Ringan

 

Sarung tangan ini ideal untuk pekerjaan yang melibatkan sudut material tajam, permukaan kasar, atau komponen logam berat. Dibandingkan sarung tangan berbahan kain atau sintesis, daya tahannya jauh lebih tinggi.

 

5. Cocok untuk Berbagai Aplikasi Industri

 

Selain pengelasan, sarung tangan ini dapat digunakan untuk pekerjaan fabrikasi logam, perawatan mesin, konstruksi projek baja, bengkel otomotif dan alat berat, dan juga grinding maupun cutting ringan. Pengguna cukup memiliki satu sarung tangan untuk banyak fungsi pekerjaan berisiko.

 

Dengan kombinasi antara durabilitas, kenyamanan, dan perlindungan maksimal, Sarung Tangan Las KRISBOW merupakan solusi ideal untuk meningkatkan keselamatan sekaligus efisiensi kerja di lingkungan industri.

 

Spesifikasi Sarung Tangan Las KRISBOW

 

Sebagai perlindungan utama saat bekerja dengan paparan panas selama proses pengelasan, sarung tangan las KRISBOW dirancang untuk memberikan keamanan maksimal tanpa mengurangi kenyamanan. Terbuat dari material kulit berkualitas, sarung tangan ini tahan terhadap percikan logam panas dan abrasi yang sering terjadi pada proses fabrikasi dan konstruksi. 

 

Desain ergonomis yang mengikuti bentuk tangan dengan model ibu jari lurus membantu menghasilkan pegangan yang lebih stabil dan nyaman. Bentuk manset panjang memberikan perlindungan ekstra hingga area lengan bawah, sementara bagian dalam tanpa lining membantu mengurangi penumpukan panas selama penggunaan. Didukung material dan konstruksi yang kuat, sarung tangan las KRISBOW dirancang untuk mendukung kenyamanan dan perlindungan saat digunakan di lingkungan kerja dengan tingkat risiko tinggi.

 

KRISBOW Sarung Tangan Las Kulit KW1000246 Red 14inch 1pair

SKU

S000052435

Harga

Rp 129.000

Model Number

KW1000246

Unit

1 pair

Color

Red

Size (inch)

14 

Berat (Kg)

0.3

 

KRISBOW Sarung Tangan Las Kulit KW1000245 Blue 16inch 1pair

SKU

S000052436

Harga

Rp 159.000

Model Number

KW1000245

Unit 

1 pair

Color 

Blue

Size (inch)

16

Berat (Kg)

0.4

 

Kesimpulan

 

Sarung tangan las merupakan perlindungan penting bagi pekerja yang berhadapan dengan panas partikel hasil proses las dan permukaan logam abrasif. Dengan material kulit berkualitas, desain ergonomis, dan perlindungan hingga lengan bawah, Sarung Tangan Las KRISBOW menawarkan keamanan, kenyamanan, dan daya tahan yang sesuai untuk pekerjaan berat maupun aplikasi industri. Dengan memilih sarung tangan yang tepat sesuai jenis pekerjaan dan standar keselamatan, risiko cedera dapat diminimalkan dan produktivitas kerja tetap optimal.