Dalam kegiatan operasional industri, workshop, konstruksi, maupun kebutuhan komersial, ketersediaan sumber listrik yang mudah dijangkau merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang produktivitas kerja. Namun, tidak semua area kerja memiliki akses stop kontak permanen yang memadai. Penggunaan kabel ekstensi biasa juga sering menimbulkan masalah, seperti kabel yang berantakan, risiko tersandung, hingga kesulitan dalam penyimpanan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Cable Roll (Reel) hadir sebagai solusi praktis untuk mendistribusikan listrik sekaligus menjaga kerapian kabel di area kerja. Produk ini menggabungkan fungsi kabel ekstensi dan drum gulung dalam satu perangkat portabel sehingga lebih mudah digunakan, dipindahkan, dan disimpan.

Apa Itu Cable Roll (Reel)?
Cable Roll (Reel) adalah perangkat ekstensi stop kontak portable yang dilengkapi dengan drum putar untuk menggulung dan menyimpan kabel. Produk ini dirancang untuk menyalurkan energi listrik ke berbagai peralatan kerja yang berada jauh dari sumber stop kontak permanen.
Cable roll umumnya dilengkapi dengan 3 hingga 4 lubang stopkontak sehingga memungkinkan beberapa perangkat listrik digunakan dalam satu unit, selama total beban listrik tidak melebihi kapasitas yang ditentukan.
Selain mempermudah akses listrik, cable roll juga berfungsi sebagai solusi manajemen kabel agar lingkungan kerja tetap rapi dan aman. Dengan mekanisme drum putar, kabel dapat digulung kembali setelah selesai digunakan sehingga tidak berserakan di lantai.
Baca Juga: Rekomendasi Kabel Roll Listrik Terbaik
Fungsi dan Keunggulan Cable Roll (Reel)
Penggunaan cable roll memberikan sejumlah manfaat dalam mendukung aktivitas operasional, khususnya di lingkungan kerja yang membutuhkan mobilitas peralatan listrik.
1. Memudahkan Akses Sumber Listrik
Cable roll memungkinkan pengguna mendapatkan akses listrik di area yang tidak memiliki stop kontak permanen. Dengan panjang kabel yang bervariasi, produk ini dapat menjangkau area kerja yang lebih luas tanpa perlu menambah instalasi stopkontak dinding.
2. Menjaga Kerapian dan Keselamatan Area Kerja
Kabel yang berserakan di lantai dapat meningkatkan risiko tersandung atau terlindas troli dan forklift. Drum gulung pada cable roll membantu menjaga kabel tetap tertata sehingga mendukung penerapan prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) di lingkungan industri.
3. Mempermudah Penyimpanan Kabel
Mekanisme drum putar membuat proses menggulung dan menyimpan kabel menjadi lebih praktis. Kabel dapat dirapikan setelah aktivitas operasional selesai sehingga mengurangi risiko kabel terpelintir atau kusut.
4. Fleksibel dan Mudah Dipindahkan
Cable roll umumnya dilengkapi pegangan jinjing dan kaki penopang yang kokoh. Desain ini memudahkan pengguna membawa serta menempatkan produk sesuai kebutuhan di berbagai area kerja.
5. Mendukung Keselamatan Penggunaan Listrik
Beberapa cable roll dilengkapi fitur keselamatan seperti saklar on/off dengan lampu indikator, grounding, penutup pengaman soket, serta thermal overload breaker yang dapat memutus aliran listrik secara otomatis ketika terjadi panas berlebih pada gulungan kabel.
Kualitas kabel roll tidak hanya ditentukan oleh panjang kabel atau jumlah stopkontak, tetapi juga oleh material dan komponen keselamatan yang digunakan.
Berikut beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan:
- Terminal dan Pin Kuningan: Menggunakan material kuningan yang tahan korosi, dilengkapi pegas penjepit kuat dan sistem grounding yang terhubung dengan baik.
- Kabel Fleksibel: Menggunakan konduktor tembaga serabut dengan lapisan isolasi PVC untuk mendukung fleksibilitas dan keamanan penyaluran listrik.
- Drum Gulung: Menggunakan material seperti polikarbonat atau ABS dengan karakteristik tahan panas dan kuat terhadap benturan.
- Saklar Indikator dan Child-Lock: Membantu mengontrol aliran listrik serta memberikan perlindungan tambahan melalui penutup pengaman pada lubang stopkontak.
- Thermal Overload Breaker: Berfungsi memutus aliran listrik secara otomatis ketika suhu gulungan mencapai batas kritis untuk membantu mencegah panas berlebih.

Baca Juga: Koleksi Produk MCB 10 kA
Jenis Cable Roll (Reel) Berdasarkan Ukuran Kabel
Salah satu faktor penting dalam memilih cable roll adalah ukuran penampang kabel. Ukuran ini berpengaruh terhadap kapasitas arus dan daya listrik yang dapat ditangani.
Secara umum, berikut klasifikasi ukuran kabel berdasarkan materi produk:
1. Standard Light Duty – 3 x 0,75 mm²
Jenis ini cocok untuk kebutuhan listrik ringan dengan spesifikasi:
- Arus nominal: Maksimal 6–10 A.
- Beban daya: Sekitar 1.000–1.400 W.
- Panjang kabel umum: 6,5 meter, 10 meter, dan 12 meter.
- Contoh merek: Loyal dan Kenmaster Light.
2. Medium Commercial – 3 x 1,0 mm²
Jenis ini ditujukan untuk kebutuhan komersial dan penggunaan dengan beban menengah.
- Arus nominal: Maksimal 10–16 A.
- Beban daya: Sekitar 2.300–2.500 W.
- Panjang kabel umum: 10 meter, 15 meter, dan 25 meter.
- Contoh merek: Broco dan Uticon Heavy Duty.
3. Industrial Heavy Duty – 3 x 1,5–2,5 mm²
Jenis ini ditujukan untuk kebutuhan industri dengan beban listrik yang lebih besar.
- Arus nominal: Maksimal 16 A secara kontinu.
- Beban daya: Sekitar 3.000–3.500 W.
- Panjang kabel umum: 25 meter, 30 meter, dan 50 meter.
- Contoh merek: Brennenstuhl, Hataya, dan Aldo.
Pemilihan ukuran kabel harus disesuaikan dengan kebutuhan peralatan listrik, kapasitas produk, serta spesifikasi dari masing-masing produsen.
Aplikasi Cable Roll (Reel) di Berbagai Sektor Industri
Cable roll memiliki kegunaan yang luas karena dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas yang membutuhkan sumber listrik portabel.
1. Pabrik dan Workshop
Di lingkungan pabrik dan workshop, cable roll dapat digunakan untuk menyuplai listrik ke berbagai peralatan seperti bor duduk, gerinda, mesin las portable, kompresor angin, dan solder station.
2. Konstruksi dan Proyek
Dalam pekerjaan konstruksi, cable roll membantu menyediakan sumber listrik sementara untuk penerangan area proyek, mesin pemotong keramik, serta blower ventilasi di area basement.
3. Komersial dan Event
Cable roll juga dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan listrik pada booth pameran, instalasi audio sistem panggung, stan display ritel, hingga kegiatan pemeliharaan server secara mobile.
Dengan fleksibilitas tersebut, cable roll menjadi salah satu perlengkapan pendukung yang berguna untuk berbagai kebutuhan operasional.
Baca Juga: Rekomendasi Obeng Tespen Terbaik
Standar Kualitas dan Keselamatan Kabel Rol
Dalam memilih cable roll, aspek kualitas dan keselamatan listrik perlu menjadi perhatian utama.
Beberapa standar dan spesifikasi yang perlu diperhatikan berdasarkan materi produk antara lain:
- SNI 04-3892.1-2006: Standar nasional yang tercantum dalam materi untuk tusuk kontak dan kotak kontak keperluan rumah tangga atau sejenis.
- Kepatuhan RoHS: Berkaitan dengan pembatasan penggunaan zat berbahaya seperti timbal dan logam berat tertentu pada komponen produk.
- Ingress Protection (IP): Menunjukkan tingkat perlindungan produk terhadap masuknya benda asing dan air. Cable roll standar dengan IP20 ditujukan untuk penggunaan di dalam ruangan yang kering, sedangkan kebutuhan outdoor atau area yang berpotensi terkena percikan air memerlukan perlindungan minimal IP44 sesuai materi.
Memastikan kesesuaian spesifikasi produk dengan kondisi lingkungan kerja merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko gangguan maupun kecelakaan listrik.



















































































































































/LOYAL%20Stop%20Kontak%20Kabel%20Roll%20Turbo%20%2B%20Saklar%20(Cable%20Reel)%20LY-116%20SK%20Assorted%20Color%2010m%201pc/8dS008532301-2.jpg)
/KRISBOW%20Power%20Socket%20Cable%20Roll%20(Stop%20Kontak%20Kabel%20Roll)%20KF-BG-4%201_0mmx5m%201pc/a7S018010367-4.jpg)