Hand pallet atau sering disebut pallet jack adalah peralatan material handling berbasis sistem hidrolik yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban berat yang ditempatkan di atas pallet. Alat ini bekerja secara manual menggunakan tuas pompa, sehingga pengguna dapat menaikkan garpu (fork) ke posisi tertentu dan memindahkan barang tanpa perlu tenaga fisik berlebihan.

 

Dalam operasional pergudangan, distribusi, retail, hingga manufaktur, hand pallet menjadi salah satu alat paling penting karena mampu meningkatkan efisiensi kerja. Dibandingkan pemindahan barang secara manual, hand pallet memungkinkan operator memindahkan beban hingga 1–3 ton dengan lebih cepat, aman, dan stabil.

 

Keunggulan utama hand pallet adalah desainnya yang sederhana, tidak membutuhkan listrik atau bahan bakar, serta mudah dioperasikan bahkan di ruang sempit. Inilah yang membuat alat ini menjadi solusi ideal untuk bisnis yang membutuhkan proses perpindahan pallet secara rutin tanpa harus berinvestasi pada alat berat seperti forklift.


Kenapa Harus Menggunakan Hand-Pallet Krisbow?

 

Hand pallet Krisbow dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemindahan barang yang efisien, aman, dan tahan lama. Dengan kombinasi material berkualitas, kemampuan angkat tinggi, serta desain yang ergonomis, alat ini menjadi pilihan yang tepat untuk operasional pergudangan, manufaktur, logistik, dan retail. Pengguna tidak hanya mendapatkan alat pemindahan barang standar, tetapi solusi material handling yang dirancang untuk bekerja secara konsisten dalam jangka panjang.

 

Keunggulan Hand-Pallet Krisbow

 

  1. Konstruksi Kokoh dari Baja Tebal

    Hand Pallet Krisbow 2 Ton

    Krisbow menggunakan material rangka baja tebal (heavy-gauge steel) pada bagian utama hand pallet. Material ini membuat struktur lebih rigid dan stabil saat mengangkat atau memindahkan beban berat. Ditambah dengan penggunaan lift link arms yang dibuat menggunakan metode drop-forged, kekuatan dan daya tahannya menjadi lebih tinggi dibandingkan metode manufaktur biasa. Hal ini memastikan sistem angkut tetap solid meskipun digunakan secara intens dan berulang.

     

  2. Pilihan Material Roda untuk Berbagai Kondisi Lantai

    Hand Pallet Krisbow 2 Ton

    Keunggulan lain dari hand pallet Krisbow adalah fleksibilitas pemilihan roda yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan. Roda Nylon (Nylon Wheels) lebih tahan aus, cocok untuk lantai kasar dan beban tinggi. Roda Polyurethane (PU Wheels) lebih halus saat berjalan, menghasilkan sedikit suara, ideal untuk lantai indoor seperti epoxy, keramik, atau area komersial. Dengan opsi roda yang berbeda ini, pengguna dapat memilih konfigurasi yang paling sesuai dengan lingkungan operasional, sehingga mobilitas alat menjadi lebih optimal.

     

  3. Performa Konsisten untuk Pemakaian Jangka Panjang

    Hand Pallet Krisbow 2 Ton

    Dari struktur hingga sistem rodanya, setiap detail pada hand pallet Krisbow dibuat dengan mempertimbangkan durabilitas dan keamanan penggunaan. Keandalan ini menjadikannya investasi yang tepat bagi pengguna industri yang membutuhkan alat angkut yang dapat bekerja secara konsisten, efisien, dan aman tanpa perlu sering diganti atau diservis.

 

Spesifikasi Hand Pallet Krisbow

 

Hand pallet Krisbow ini memiliki kapasitas angkut hingga 2 ton, sehingga ideal digunakan untuk kegiatan pemindahan barang berat di gudang, pabrik, maupun area logistik. Garpu dengan panjang sekitar 1.150 mm dirancang untuk kompatibel dengan berbagai jenis pallet standar industri. Model ini menggunakan roda berbahan nylon yang kuat, tahan aus, serta mampu bergerak stabil di permukaan lantai gudang yang keras atau berdebu.


Dari sisi struktur, rangka hand pallet dibuat dari baja tebal dengan komponen angkat yang melalui proses drop-forged, sehingga lebih kokoh dan memiliki ketahanan tinggi untuk penggunaan jangka panjang. Sistem hidroliknya juga dirancang tahan bocor, menggunakan komponen yang disegel rapat untuk memastikan pengangkatan tetap mulus dan aman selama operasional.

 

  1. Hand Pallet dengan Steering Wheel (mm) 160x50

    Hand Pallet Krisbow 2 Ton

     

Nomor SKU

Model Number

Steering Wheel (mm)

Fork Length (mm)

Wheel

Type

Dimensions (mm)

Harga

S016142343

KW0500288

160x50

1150

Nylon

Hand Pallet Small

550x1150

Rp 3.499.900

S016142350

KW0500289

160x50

1220

Nylon

Hand Pallet Big

685x1220

Rp 3.599.900



Nomor SKU

Model Number

Steering Wheel (mm)

Fork Length (mm)

Wheel

Type

Dimensions (mm)

Harga

S016142343

KW0500288

160x50

1150

Polyurethane

Hand Pallet Small

550x1150

Rp 3.499.900

S016142350

KW0500289

160x50

1220

Polyurethane

Hand Pallet Big

685x1220

Rp 3.599.900

 

  • Hand Pallet dengan Steering Wheel (mm) 200x50

    Hand Pallet Krisbow 2 Ton

     

    Nomor SKU

    Model Number

    Steering Wheel (mm)

    Fork Length (mm)

    Wheel

    Type

    Dimensions (mm)

    Harga

    S016142336

    KW0500098

    200x50

    1150

    Nylon

    Hand Pallet Small

    550x1150

    Rp 4.399.900

    S016142312

    KW0500398

    200x50

    1150

    Polyurethane

    Hand Pallet Small

    550x1150

    Rp 4.499.900



    Nomor SKU

    Model Number

    Steering Wheel (mm)

    Fork Length (mm)

    Wheel

    Type

    Dimensions (mm)

    Harga

    S016142329

    KW0500045

    200x50

    1220

    Nylon

    Hand Pallet Big

    550x1150

    Rp 4.599.900

    S016142299

    KW0500399

    200x50

    1220

    Polyurethane

    Hand Pallet Big

    550x1150

    Rp 4.699.900