Helm safety merupakan salah satu alat pelindung diri (APD) yang wajib digunakan di berbagai lingkungan kerja, terutama di sektor konstruksi, manufaktur, dan industri berat. Fungsinya bukan hanya sebagai pelengkap prosedur keselamatan, tetapi sebagai perlindungan utama dari risiko cedera kepala akibat benturan hingga benda jatuh.

 

Namun, tidak semua helm safety memiliki karakteristik yang sama. Salah satu faktor penting yang sering luput diperhatikan adalah material bahan helm. Dua material yang paling umum digunakan pada helm safety adalah ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) dan PE (Polyethylene). Masing-masing material memiliki kelebihan, kekurangan, serta tingkat perlindungan yang berbeda, sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan risiko yang dihadapi.

Apa Itu Helm Safety dan Fungsinya

Helm safety adalah alat pelindung diri (APD) yang dirancang khusus untuk melindungi kepala pekerja dari berbagai risiko kecelakaan di tempat kerja. Helm ini umumnya digunakan di lingkungan dengan potensi bahaya seperti jatuhnya benda keras, benturan dengan struktur bangunan, hingga paparan panas dan listrik, tergantung pada jenis dan spesifikasinya. 

 

Dalam praktik keselamatan kerja, helm safety berfungsi sebagai lapisan perlindungan pertama untuk mengurangi dampak cedera dapat diminimalkan. Adapun fungsi utama helm safety antara lain:

 

  • Melindungi kepala dari benturan dan benda jatuh, terutama di area konstruksi dan gudang.
  • Mengurangi risiko cedera fatal, seperti retak tengkorak atau cedera otak.
  • Melindungi dari paparan lingkungan kerja, seperti panas, percikan material, dan potensi bahaya lainnya.
  • Mendukung kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, karena penggunaan helm safety merupakan bagian dari prosedur K3 di banyak industri.

 

Dengan memilih helm safety yang tepat, baik dari segi desain maupun material, pekerja tidak hanya memenuhi kewajiban keselamatan, tetapi juga memastikan perlindungan optimal sesuai dengan risiko pekerjaan yang dihadapi.

 

Baca Juga: Panduan Lengkap Standar Helm Safety

Helm Safety Bebahan ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Helm safety berbahan ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) merupakan salah satu jenis helm yang paling banyak digunakan di lingkungan kerja dengan tingkat risiko menengah hingga tinggi. ABS adalah material plastik teknik yang dikenal memiliki kekuatan mekanis tinggi serta ketahanan yang baik terhadap benturan dan panas. 

 

Berkat karakteristik tersebut, helm safety ABS mampu memberikan perlindungan optimal bagi pekerja yang beraktivitas di area konstruksi, manufaktur, pertambangan, maupun industri berat lainnya. Material ini dirancang untuk tetap stabil dan tidak mudah berubah bentuk meskipun digunakan dalam kondisi kerja yang menantang. Helm safety ABS memiliki kelebihan seperti:

 

  • Ketahanan benturan tinggi, sehingga efektif melindungi kepala dari jatuhnya benda keras.
  • Lebih tahan terhadap panas dibandingkan material plastik biasa, cocok untuk lingkungan kerja bersuhu tinggi.
  • Struktur kuat dan kokoh, membuat helm tidak mudah retak atau pecah.
  • Umur pakai relatif lebih panjang, sehingga ideal untuk penggunaan jangka panjang.

 

Meski menawarkan perlindungan yang sangat baik, helm safety ABS umumnya memiliki bobot sedikit lebih berat dan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan helm berbahan PE. Namun, perbedaan tersebut sebanding dengan tingkat keamanan dan durabilitas yang ditawarkan, terutama untuk pekerjaan dengan risiko tinggi.

 

Baca Juga: Arti Warna Helm Safety

Helm Safety Berbahan PE (Polyethylene)

MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap

Helm safety berbahan PE (Polyethylene) merupakan jenis helm yang umum digunakan untuk pekerjaan dengan tingkat risiko ringan hingga menengah. Polyethylene adalah material plastik yang dikenal ringan, fleksibel, dan ekonomis, sehingga banyak dipilih untuk penggunaan sehari-hari di lingkungan kerja yang tidak terlalu ekstrem. 

 

Karakteristik material PE membuat helm terasa lebih nyaman saat digunakan dalam waktu singkat atau untuk aktivitas yang membutuhkan mobilitas tinggi. Helm jenis ini sering digunakan di area gudang, proyek sementara, atau pekerjaan lapangan dengan risiko benturan yang relatif rendah. Berikut ini kelebihan helm safety PE:

 

  • Bobot lebih ringan, sehingga mengurangi rasa lelah saat digunakan.
  • Lebih ekonomis, cocok untuk kebutuhan dalam jumlah besar.
  • Cukup nyaman digunakan, terutama untuk pekerjaan berdurasi pendek.
  • Mudah diproduksi dan tersedia luas di pasaran.

 

Namun, dibandingkan helm berbahan ABS, helm safety PE memiliki ketahanan benturan dan panas yang lebih rendah. Material ini juga cenderung lebih cepat mengalami penurunan kualitas jika sering terpapar sinar matahari atau digunakan dalam jangka panjang.

 

Oleh karena itu, helm safety PE lebih disarankan untuk pekerjaan dengan risiko ringan, penggunaan sementara, atau sebagai solusi praktis ketika kebutuhan keselamatan tidak menuntut perlindungan tingkat tinggi.

Perbedaan Helm Safety ABS dan PE

Meskipun sama-sama berfungsi sebagai pelindung kepala, helm safety berbahan ABS dan PE memiliki karakteristik yang berbeda dari segi kekuatan, ketahanan, hingga durabilitas. Perbedaan inilah yang membuat pemilihan material helm safety harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tingkat risiko di lapangan.

 

1. Ketahanan Benturan

Helm safety ABS memiliki ketahanan benturan yang lebih tinggi karena struktur materialnya lebih padat dan kuat. Sementara itu, helm safety PE cukup mampu melindungi dari benturan ringan, namun kurang optimal untuk risiko jatuhnya benda berat.

2. Ketahanan Panas

Material ABS lebih stabil saat terpapar suhu tinggi dan tidak mudah berubah bentuk. Sebaliknya, helm safety PE memiliki ketahanan panas yang lebih rendah dan dapat mengalami deformasi jika digunakan di lingkungan bersuhu tinggi atau terpapar sinar matahari dalam waktu lama.

3. Bobot dan Kenyamanan

Helm safety PE unggul dari segi bobot karena lebih ringan, sehingga terasa lebih nyaman untuk penggunaan singkat. Helm safety ABS cenderung sedikit lebih berat, namun tetap dirancang ergonomis untuk penggunaan jangka panjang di pekerjaan berat.

4. Umur Pakai

Dari segi durabilitas, helm safety ABS memiliki umur pakai lebih panjang dan lebih tahan terhadap kondisi kerja ekstrim. Helm safety PE umumnya memiliki masa pakai lebih pendek, terutama jika sering digunakan di luar ruangan.

5. Harga

Helm safety PE biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih ekonomis, cocok untuk kebutuhan sementara atau pembelian dalam jumlah besar. Sementara itu, helm safety ABS memiliki harga relatif lebih tinggi, sebanding dengan tingkat perlindungan dan ketahanannya.

 

Secara ringkas, helm safety ABS lebih cocok untuk pekerjaan dengan risiko tinggi dan penggunaan jangka panjang, sedangkan helm safety PE ideal untuk pekerjaan ringan hingga menengah dengan durasi penggunaan yang tidak terlalu lama. 


Baca Juga: Pentingnya Mengenal Rambu K3 untuk Keselamatan Kerja

Tips Memilih Helm Safety yang Tepat

Memilih helm safety yang tepat sangat penting untuk memastikan perlindungan maksimal di tempat kerja. Helm yang sesuai bukan hanya memenuhi standar keselamatan tetapi juga nyaman dipakai dan tahan lama. 

 

1. Sesuaikan Material dengan Risiko Kerja

Pilih material helm berdasarkan tingkat bahaya di lingkungan kerja:

  • ABS untuk risiko tinggi, benturan keras, dan paparan panas lebih berat.
  • PE untuk risiko ringan hingga menengah dengan mobilitas tinggi.

2. Pastikan Helm Memiliki Standar Keselamatan

Helm safety yang baik harus memiliki sertifikasi standar keselamatan. Standar ini menunjukkan helm telah melalui uji kualitas untuk perlindungan optimal.

3. Perhatikan Ukuran dan Kecocokan

Helm harus pas di kepala Anda tidak terlalu longgar atau terlalu sempit.

  • Gunakan sistem ratchet atau tali pengikat yang bisa disesuaikan.
  • Pastikan helm tidak bergeser saat digerakan.

4. Pilih Model dengan Sistem Suspensi yang Nyaman

Sistem suspensi adalah bagian di dalam helm yang menyerap benturan. Pilihan yang:

  • Empuk namun kuat
  • Dilengkapi bantalan yang bisa diganti
  • Memiliki ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara

5. Perhatikan Bobot Helm

Bobot helm mempengaruhi kenyamanan terutama saat dipakai dengan durasi yang cukup lama. Helm ringan cocok untuk pekerjaan dengan mobilitas dan durasi panjang. Jangan lupa untuk pastikan bobot yang ringan tetap memiliki perlindungan yang cukup.

6. Cek Fitur Tambahan

Beberapa helm safety dilengkapi fitur yang meningkatkan kenyamanan dan fungsi:

  • Ventilasi untuk sirkulasi udara
  • Slot aksesoris (seperti pelindung wajah hingga earmuff)
  • Tali dagu yang kuat dan mudah disesuaikan

7. Pilih yang Mudah Dirawat

Helm safety yang bisa dibersihkan dan dirawat dengan mudah akan lebih tahan lama:

  • Permukaan mulus mudah dibersihkan dari debu dan kotoran
  • Bagian dalam bisa dilepas untuk dicuci

 

Rekomendasi Produk Pipa Tembaga yang Tersedia di Website Monotaro.id

 

LEOPARD Safety Helmet ABS LPHL 0295 White 1pc

SKU S030393585
Harga Rp 159.900
Model Number LPHL 0295
Unit 1pc
Color White
Shell Material ABS
Suspension Fastrack w/ 6 Point Ratchet
Protect from Impact Yes
Protect from Electrical Hazard No
Class/Type C/1
Berat (Kg) 1.7

 

monotaro Vented Helmet
SS-830Z Blue 1pc

SKU S010859698
Harga Rp 343.989
Model Number SS-830Z
Unit 1pc
Standard Comply with the Ministry of Health, Labor and Welfare protection cap of the standard
Material ABS resin
Eaves Length (mm) About 40
Color Blue
The impact absorbing liner (Styrofoam) Yes
Dimensions (mm) 285 × 223 × 149
String Type One touch
Type American
Vent Yes
Use Classification For flying and falling objects. For crash protection.
M Code 24714612
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.4

 

KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasi
KW1000322 Blue 1pc

SKU S000052476
Harga Rp 98.900
Model Number KW1000322
Unit 1pc
Color Blue
Type Non Vented
Material HDPE
Dimensions (cm) 28 × 22 × 16
Safety Approval ANSI, CE
Berat (Kg) 1.6

 

TONATA Safety Helmet

TONATA Safety Helmet Helm Proyek Include Inner Ring
Orange 1pc

SKU S044397180
Harga Rp 26.529
Unit 1 pc
Material Plastik Polyethylene
Dimensions (cm) 22.5 × 28 × 15
Size All Size
Color Orange
Berat (Kg) 0.3