NEW STAR Door Closer P181N52 5052 Burned Amber 1pc

#Nomor SKU S009029196
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P181N52 5052
Unit 1pc
Color Burned Amber
Applicable Door Weight (kg) 30 or less
W x D x H 325x85x111 (mm)
Material Zinc Die Casting
Purpose of Use For Hinged Door
M Code 89715281
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Left and right hand combinations/door closing speed is adjustable.
-The stop angle can be set from 70 to 180degree.
-For Hinged Door .
-With stop function
-Hinged door draw-in type
-Parallel type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan