3 Pilihan Hand Pallet Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Hand Pallet pilihan dari monotaro.id
Produk Hand Pallet
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S016142343 | S000053590 | S003718759 |
| Model Number | KW0500288 | DT 2500 S | A990070000 |
| Kapasitas (kg) | 2000 | 2500 | 2500 |
| Dimensi Fork (mm) | 1150 | 520 x 1100 | 1220 |
| Tipe Roda | Nylon | Polyurethane (PU) | Tandem Load Wheel |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Hand pallet manual Krisbow berkapasitas 2 ton dengan roda Nylon tangguh. Solusi praktis dan lincah untuk menunjang efisiensi manuver barang di area industri, pabrik, maupun pergudangan beruang terbatas. | Solusi material handling ekonomis berkapasitas 2.5 ton dari Dalton. Dilengkapi roda Polyurethane (PU) yang senyap dan tidak merusak lantai, sangat cocok untuk mengoptimalkan operasional logistik ritel dan pusat distribusi. | Hand pallet heavy-duty kelas profesional dari Mitsubishi berkapasitas 2.5 ton. Menampilkan konfigurasi Tandem Load Wheel untuk distribusi beban maksimal, menjamin stabilitas dan durabilitas pada lingkungan kerja intensif. |
Daftar Isi
- Apa Itu Hand Pallet?
- Merek Hand Pallet Terbaik
- Perbandingan Produk Hand Pallet
- Tips Memilih Hand Pallet
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa Itu Hand Pallet?
Hand Pallet adalah alat material handling yang fundamental di hampir setiap gudang, pabrik, dan pusat distribusi. Fungsinya adalah untuk mengangkat dan memindahkan palet berisi barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan mudah. Alat ini menggunakan sistem hidrolik yang dioperasikan secara manual untuk mengangkat garpu (fork) dari tanah, sehingga palet dapat didorong atau ditarik dengan tenaga manusia.
Keunggulan utamanya adalah fungsinya, biaya investasi yang rendah, dan mudah penggunaan. Hand pallet sangat lincah di ruang sempit dan perawatannya relatif mudah. Alat ini menjadi tulang punggung operasional logistik untuk jarak pendek, seperti memuat dan membongkar muatan truk, menata barang di rak bawah, atau memindahkan material di lantai produksi.
Merek Hand Pallet Terbaik
- Krisbow:
Krisbow adalah merek yang sangat dikenal di Indonesia untuk peralatan industri dan teknik. Hand pallet Krisbow ditujukan untuk pasar industri umum yang membutuhkan alat yang andal dan tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Mereka berfokus pada produk dengan build quality yang kuat dan ketersediaan suku cadang yang mudah, menjadikannya pilihan populer untuk pabrik, gudang, dan bengkel. - Dalton:
Dalton menawarkan solusi material handling yang berfokus pada nilai dan efisiensi. Hand pallet mereka menjadi pilihan yang sangat baik untuk bisnis skala menengah, gudang retail, dan logistik pihak ketiga (3PL) yang membutuhkan peralatan fungsional dengan biaya investasi yang terjangkau. - Mitsubishi:
Sebagai merek global yang identik dengan rekayasa dan keandalan, hand pallet Mitsubishi dirancang untuk performa tinggi dan durabilitas jangka panjang. Produk ini ditargetkan untuk lingkungan kerja yang menuntut seperti pusat distribusi besar, pabrik otomotif, dan fasilitas manufaktur yang beroperasi secara intensif.
Peralatan Logistik dan Gudang Krisbow
Peralatan Logistik dan Gudang Dalton
Peralatan Logistik dan Gudang Mitsubishi
Perbandingan Produk Hand Pallet
1. KRISBOW Hand Pallet KW0500288 Small with Nylon 2ton 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Dengan kapasitas angkut 2000 kg, hand pallet ini adalah pilihan ideal untuk operasional retail, gudang kecil, dan bengkel. Roda Nylon sangat cocok untuk lantai beton yang umum dijumpai di lingkungan industri, memberikan kemudahan saat mendorong beban berat. - Kelebihan:
Ukuran garpu yang lebih pendek (1150 mm) membuatnya sangat lincah dan mudah bermanuver di lorong-lorong sempit atau saat menata barang di dalam truk. Ini adalah solusi praktis untuk lingkungan kerja dengan ruang terbatas.
2. Dalton Hand Pallet PU DT 2500 S 2.5ton 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Kapasitas angkut 2500 kg menjadikannya pilihan yang kuat untuk gudang yang lebih besar, pusat distribusi, dan lantai produksi yang menangani barang-barang lebih berat. Sangat andal untuk memindahkan palet berisi bahan baku atau produk jadi. - Kelebihan:
Meskipun material roda tidak disebutkan secara spesifik, produk Dalton dikenal karena konstruksinya yang kokoh dan pompa hidrolik yang efisien, memungkinkan pengangkatan beban berat dengan sedikit usaha. Ini adalah pekerja keras yang ekonomis.
3. Mitsubishi Hand Pallet A990070000 Tandem Load Wheel 2.5ton 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Dengan kapasitas 2500 kg dan reputasi Mitsubishi, alat ini ditujukan untuk penggunaan heavy-duty di lingkungan industri yang paling sibuk. Ideal untuk pabrik otomotif, industri berat, dan logistik skala besar. - Kelebihan:
Dilengkapi dengan Tandem Load Wheel, yaitu roda ganda pada setiap ujung garpu. Fitur ini sangat penting karena mendistribusikan beban secara lebih merata, membuatnya lebih mudah melewati permukaan yang tidak rata, seperti celah pada dok pemuatan atau lantai yang sedikit rusak, serta meningkatkan stabilitas saat membawa beban berat.
Tips Memilih Hand Pallet
- Sesuaikan Kapasitas dengan Beban:
Pilih hand pallet dengan kapasitas angkut (misalnya 2 ton, 3 ton) yang sedikit di atas berat rata-rata palet Anda. Menggunakan alat dengan kapasitas yang pas akan memperpanjang umur pompa hidrolik. - Perhatikan Ukuran Garpu:
Pastikan panjang dan lebar garpu sesuai dengan ukuran palet yang Anda gunakan (misalnya palet Euro, palet Asia). Garpu yang terlalu pendek atau terlalu panjang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan risiko kecelakaan. - Pilih Material Roda yang Tepat:
Roda Nylon sangat keras, awet, dan cocok untuk lantai beton yang kasar, namun bisa berisik. Roda Polyurethane (PU) lebih senyap, tidak merusak lantai, dan cocok untuk lantai keramik atau epoxy. Pilih sesuai kondisi lantai kerja Anda.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Distribusi Beban Merata:
Pastikan beban terdistribusi secara merata di kedua sisi garpu untuk menjaga kestabilan dan mencegah kerusakan pada rangka. - Lumasi Secara Berkala:
Berikan pelumas atau gemuk pada titik-titik pivot, roda, dan as roda secara rutin untuk memastikan pergerakan tetap lancar dan mencegah keausan. - Periksa Level Oli Hidrolik:
Cek level oli hidrolik secara berkala dan tambahkan jika perlu. Oli yang kurang dapat menyebabkan fungsi angkat menjadi lemah atau tidak berfungsi sama sekali.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa perbedaan antara roda Nylon dan Polyurethane (PU)?
Roda Nylon sangat keras, memiliki rolling resistance rendah (mudah didorong), dan sangat awet di permukaan kasar seperti beton. Namun, roda ini cenderung berisik dan dapat merusak lantai yang lebih halus. Roda Polyurethane (PU) lebih lunak, seperti karet, sehingga lebih senyap, tidak meninggalkan bekas di lantai, dan memberikan cengkeraman yang lebih baik. Roda PU adalah pilihan ideal untuk lantai dalam ruangan seperti keramik, vinyl, atau epoxy.
Mengapa hand pallet saya tidak bisa mengangkat beban?
Penyebab paling umum adalah kekurangan oli hidrolik atau adanya udara yang terperangkap dalam sistem hidrolik (membutuhkan 'bleeding'). Penyebab lain bisa jadi karena seal hidrolik yang sudah aus dan bocor, atau katup pelepas (release valve) yang tidak berfungsi dengan baik.
Bagaimana cara menurunkan garpu hand pallet dengan aman?
Gunakan tuas kontrol pada gagang. Tarik tuas secara perlahan untuk menurunkan garpu secara terkendali. Jangan pernah melepaskan tuas secara tiba-tiba, karena ini akan menyebabkan garpu turun dengan cepat dan dapat merusak barang atau menyebabkan cedera.